BURNDY YGHR シリーズ コンプレッション コネクタ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | YGHR26C34 | 見積依頼
|
A | YGHR29C34 | 見積依頼
|
A | YGHR29C100 | 見積依頼
|
A | YGHR29C58 | 見積依頼
|
A | YGHR26C58 | 見積依頼
|
YGHRシリーズ圧縮コネクタ
Burndy YGHR シリーズ圧縮コネクタは、電気用途での接地およびボンディング作業に適しています。 銅構造を採用しているため、地面またはコンクリートに直接埋設でき、優れた耐食性を備えています。 これらの UL 認定コネクタには、導電性の向上と酸化の抑制に役立つ酸化防止剤の一種である Penetrox E コンパウンドがあらかじめ充填されています。 さらに、4/0 AWG から 250 kcmil までの範囲のサイズの銅導体に対応できるように設計されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 聴覚保護アクセサリー
- ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
- 真空吸引フィルター
- アンモニア冷凍パイプマーカー
- 地下エンクロージャーカバー
- HVACモーター
- 磁石と磁気ストリップ
- フードサービス調理器具と準備
- 測定装置
- カートンステープラーとシーラー
- CHAINFLEX 電源ケーブル、最大162アンペア
- APPROVED VENDOR ロッカーエンドベース
- DORIAN カットオフブレード4.33LW1.02インチの高さ
- DIXON ティーを減らす
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 8-3/4 インチ
- EATON XT IEC シリーズ コンタクタ、フレーム N
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプ 鋳鉄ストック平歯車 5径ピッチ
- REMCO 直径1.5インチ。 チューブブラシ、中
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 制御変圧器
- NIBCO ユニオンおよびコンビネーションボールバルブ