BURNDY FQN18F25X03D クイックディスコネクト、22 AWG 導体サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックディスコネクト |
絶縁タイプ | ナイロン |
最大電圧 | 300V |
ストリップの長さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 0.923 " |
プロダクト | モデル | 導体範囲 | 絶縁タイプ | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP10F25X03D | 8.6 " | ビニール | 600V | 0.98 " | 0.923 " | - | 見積依頼
| |
QP14F25X03D | 8.95 " | ビニール | 600V | 0.87 " | 0.923 " | - | 見積依頼
| |
FQN10F25X03D | - | ナイロン | 300V | 0.98 " | 0.923 " | - | 見積依頼
| |
FQN14F25X03D | - | ナイロン | 300V | - | 0.923 " | - | 見積依頼
| |
QP18F25X03D | 9.09 | ビニール | 600V | 0.87 " | 0.923 " | - | 見積依頼
| |
FL1425X03D | - | - | - | 0.51 " | 0.923 " | - | 見積依頼
| |
QN14F25X03D | 9.07 " | ナイロン | 300V | 0.87 " | 0.923 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。