BURNDY フィングリップ シリーズ オス クイック ディスコネクト
形式 | モデル | 導体範囲 | 絶縁タイプ | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FQN10M25X03D | - | ナイロン | 300V | 0.96 " | 0.923 " | 見積依頼
|
B | FQN18M25X03D | - | ナイロン | 300V | - | 0.923 " | 見積依頼
|
C | FQN14M25X03D | - | ナイロン | 300V | 0.88 " | 0.923 " | 見積依頼
|
D | Q18M18X02D | - | - | - | 0.66 " | 0.805 " | 見積依頼
|
E | QP10M25X03D | 8.6 " | ビニール | 600V | - | 25.63 " | 見積依頼
|
E | QP14M18X02D | 8.95 " | ビニール | 600V | 0.76 " | 0.805 " | 見積依頼
|
E | QP14M25X03D | 8.95 " | ビニール | 600V | 0.84 " | 0.923 " | 見積依頼
|
F | QN14M25X03D | 9.07 " | ナイロン | 300V | 0.87 " | 0.923 " | 見積依頼
|
G | QP18M25X03D | 9.09 | ビニール | 600V | 0.84 " | 0.923 " | 見積依頼
|
G | QP18M18X02D | 9.09 | ビニール | 600V | 0.76 " | 0.805 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一般的なハンドツールキット
- 給湯器アクセサリー
- 高速半導体ヒューズ
- HIDハイベイフィクスチャ
- 強制エアオイルクーラー
- エアコン
- ベンダー
- 付属品
- 機械
- パイプねじ切り装置
- ENPAC オイルのみの接着吸収剤ロール
- GORLITZ U字型ブレード
- COOPER B-LINE B132シリーズXNUMX穴クロスプレート
- FEBCO ラバーパーツキットを確認する
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 16-28 Un
- HUBBELL PREMISE WIRING デュアルサイド水平リングマネージャー
- HUB CITY スロット付きシム
- VESTIL 壁取り付けコントロール
- GROVE GEAR GRG シリーズ BR スタイル 826 サイズ アイアンマン ウォーム減速機