BURNDY アルミコンプレッションピンアダプター
形式 | モデル | 直径 | 高さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500円 | 11 / 16 " | 1.31 | 3.08 | 500キロミル | 4 / 0 AWG | AL / CUケーブル | 1.46 " | ¥19,981 | |
A | 750円 | 13 / 16 " | 1.46 | 3.79 | 700〜750 kcmil | 500キロミル | AL / CUコンダクター | 1.46 " | ¥23,708 | |
A | 250円 | 15 / 32 " | 1.10 | 2.63 | 250キロミル | 1 / 0 AWG | AL / CUコンダクター | 1.11 " | ¥12,896 | |
A | 2円 | 15 / 64 " | .60 | 1.85 " | 2 AWG | 6 AWG | AL / CUコンダクター | 0.6 " | ¥5,131 | |
A | 6円 | 15 / 64 " | .60 | 1.85 " | 6 AWG | 6 AWG | AL / CUコンダクター | 0.6 " | ¥4,983 | |
A | 4円 | 15 / 64 " | .60 | 1.85 " | 4 AWG | 6 AWG | AL / CUコンダクター | 0.6 " | ¥5,340 | |
A | 1円 | 17 / 64 " | .60 | 2.01 | 1 AWG | 2 AWG | AL / CUコンダクター | 0.6 " | ¥6,519 | |
A | AYP1 / 0 | 19 / 64 " | .60 | 2.01 | 1 / 0 AWG | 1 AWG | AL / CUコンダクター | 0.6 " | ¥7,110 | |
A | 350円 | 37 / 64 " | 1.10 | 2.75 " | 350キロミル | 3 / 0 AWG | AL / CUコンダクター | 1.11 " | ¥13,653 |
アルミコンプレッションピンアダプター
Burndy アルミニウム圧縮ピン アダプタは、分電盤機器、メーター ソケット、モールド ケース回路ブレーカーの機械コネクタで使用され、機械コネクタの銅およびアルミニウム導体を確実に終端します。 これらは、バイメタル腐食を防止し、コネクタの長さを可能な限り短くするために電気錫メッキ設計を特徴としています。 これらのアダプターは EPDM ゴム製カバーと統合されているため、テーピングが不要で、0.6、1.11、および 1.46 インチ幅が用意されています。
Raptor Supplies また、提供しています オフセットアダプター MY29-3 ダイレス Hytool クリンパと使用します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カンチレバーストレージラックコンポーネント
- パテ/ジョイントナイフスパチュラススクレーパー
- 彫刻ツール
- サーマルイメージャー
- 航空会社の冷却システム
- 顔の保護
- ビニール
- バラスト
- バルブ
- スレッドおよびガスケットシーラント
- SCHNEIDER ELECTRIC 30mm維持2ポジションプッシュ/プル非照明プッシュボタン
- KLEIN TOOLS ベルト
- AIR HANDLER ミニプリート
- RENEWABLE LUBRICANTS スターンチューブ潤滑油
- HAWS シングルヘッドドレンチホース
- COXREELS CMシリーズハンドクランクホースリール
- EDWARDS SIGNALING 125クラスの白熱点滅ビーコン
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 16-20 Un
- SPEARS VALVES ポリプロピレンダイヤフラムバルブ、フランジ付きエンド、EPDM裏打ちPTFEダイヤフラム
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 23