EDWARDS SIGNALING 125 クラス白熱点滅ビーコン
形式 | モデル | 色 | 定格電流 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 125INCFR120AB | - | 0.15A | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 125INCFC24DB | - | - | 24V | 見積依頼
|
A | 125INCFR24DB | - | - | 24V | 見積依頼
|
A | 125INCFR120A | - | 0.15A | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 125INCFC120AB | - | - | 120V | 見積依頼
|
A | 125INCFR24D | - | 0.61A | 24 VDC | 見積依頼
|
B | 125INCFC24D | - | - | 24V | 見積依頼
|
B | 125INCFC120A | - | - | 120V | 見積依頼
|
C | 125INCFA120A | アンバー | 0.15A | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
C | 125INCFA120AB | アンバー | - | 120V | 見積依頼
|
C | 125INCFA24D | アンバー | 0.61A | 24 VDC | 見積依頼
|
C | 125INCFA24DB | アンバー | - | 24V | 見積依頼
|
D | 125INCFB120A | 青 | - | 120V | 見積依頼
|
D | 125INCFB120AB | 青 | 0.15A | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
D | 125INCFB24D | 青 | - | 24V | 見積依頼
|
D | 125INCFB24DB | 青 | - | 24V | 見積依頼
|
E | 125INCFG24D | グリーン | - | 24V | 見積依頼
|
E | 125INCFG120AB | グリーン | 0.15A | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
E | 125INCFG120A | グリーン | - | 120V | 見積依頼
|
E | 125INCFG24DB | グリーン | - | 24V | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フィルターハウジング
- 黒パイプ継手
- レベリングマウント
- 銅棒ストック
- 電気油圧アクセサリー
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 電子
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 溶接洗浄
- WESTWARD フラットファイル
- BATTALION ハスプのロック
- WESTWARD 外マイクロメータ
- LOVIBOND シリカHrクエン酸ポリプロピレン
- SQUARE D QDPシリーズ、サーキットブレーカ
- SPEARS VALVES PVCグレースケジュール40クロス、ソケット×ソケット×ソケット×ソケット
- MARTIN SPROCKET カップリングチェーン
- MARTIN SPROCKET JAシリーズQDブッシング