EDWARDS SIGNALING 125INCFR120A 白熱点滅ビーコン、120V、赤、0.15A 定格
アイテム:CF4MFQ
モデル: 125INCFR120A
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ビーコンの点滅を示す |
定格電流 | 0.15A |
直径 | 3-1 / 4」 |
エンクロージャー | NEMA 4Xエンクロージャ |
高さ | 3-7 / 8」 |
ランプの種類 | 白熱 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光源 | 点滅する |
スタンダード | UL.png、CUL.png |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
モデル | 色 | 定格電流 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
125INCFA120A | アンバー | 0.15A | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
125INCFA120AB | アンバー | - | 120V | - | 見積依頼
|
125INCFA24D | アンバー | 0.61A | 24 VDC | - | 見積依頼
|
125INCFA24DB | アンバー | - | 24V | - | 見積依頼
|
125INCFB120A | 青 | - | 120V | - | 見積依頼
|
125INCFB120AB | 青 | 0.15A | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
125INCFB24D | 青 | - | 24V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。