入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | AL コンプレッションアダプター |
コネクタ タイプ | ピン端子 |
直径 | 37 / 64 " |
高さ | 1.10 |
長さ | 2.75 " |
最大電圧 | 35キロボルト |
最大ワイヤーサイズ | 350キロミル |
最小ワイヤーサイズ | 3 / 0 AWG |
タイプ | AL / CUコンダクター |
UPC | 781810556481 |
幅(Width) | 1.11 " |
ワイヤータイプ | AL Str-Size、CU Str-Size |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 高さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500円 | 11 / 16 " | 1.31 | 3.08 | 500キロミル | 4 / 0 AWG | AL / CUケーブル | 1.46 " | ¥19,981 | |
2円 | 15 / 64 " | .60 | 1.85 " | 2 AWG | 6 AWG | AL / CUコンダクター | 0.6 " | ¥5,131 | |
AYP1 / 0 | 19 / 64 " | .60 | 2.01 | 1 / 0 AWG | 1 AWG | AL / CUコンダクター | 0.6 " | ¥7,110 | |
750円 | 13 / 16 " | 1.46 | 3.79 | 700〜750 kcmil | 500キロミル | AL / CUコンダクター | 1.46 " | ¥23,708 | |
4円 | 15 / 64 " | .60 | 1.85 " | 4 AWG | 6 AWG | AL / CUコンダクター | 0.6 " | ¥5,340 | |
1円 | 17 / 64 " | .60 | 2.01 | 1 AWG | 2 AWG | AL / CUコンダクター | 0.6 " | ¥6,519 | |
250円 | 15 / 32 " | 1.10 | 2.63 | 250キロミル | 1 / 0 AWG | AL / CUコンダクター | 1.11 " | ¥12,896 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。