BURNDY ケーブルカッター、強度に優れたスチール刃付き
形式 | モデル | ハンドルデザイン | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | パットカット2156LI | - | ケーブルカッター | - | 4.45 " | - | 見積依頼
|
B | MCC1000 | - | ケーブルカッター | - | 6" | - | 見積依頼
|
C | パットカット245LI | ピストルスタイル | ケーブルカッター | 18 " | - | ¥995,445 | |
D | パットカット129LI | ピストルスタイル | ケーブルカッター | 14.5 " | - | ¥1,047,363 | |
E | RHCC129ACSR | リモートヘッド、ハンドルなし | ケーブルカッター | 11.25 " | - | ¥320,617 | |
F | RCC600E | 頑丈なグラスファイバーまたは滑り止めグリップ | ケーブルカッター | 10 " | - | ¥59,799 |
ケーブルカッター、優れた強度のスチールブレード付き
Burndy ケーブル カッターは、機械および電気用途で最大 2.45 インチのスチール、アルミニウム、または銅線を切断します。 特許取得済みの高張力鋼刃を備えており、きれいな切断と素早いリリースのための双方向ラチェット機構を保証します。 さらに、これらのカッターには滑り止めのゴム製ハンドルと急速な刃の前進があり、ケーブルの歪みを最小限に抑えて簡単に切断できます。 の リモート油圧カッター 干渉のないクロージャーが装備されており、ミッドスパンカットと高張力スチールシリンダーを提供して、操作中の高度な制御と妨害の低減を実現します。 全長10、11、14、18インチのさまざまなカッターからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気床暖房キットアクセサリー
- ドアヒンジ
- ナットランナー
- スロットシムストック
- フォームロール
- 締結工具付属品
- パワードリル
- オフィスおよび医療カート
- 配送用品
- 舗装の品質
- SNAP-TITE カプラー、316ステンレス鋼、1 / 2-14
- RAE 空港舗装ステンシル、A
- LENOX TOOLS PVC / ABSプラスチックパイプハンドソーブレード
- APPLETON ELECTRIC 1インチLEDランプ
- INSTOCK アルミ製タスク照明
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図1000高速クランプスウェイブレースアタッチメント
- COOPER B-LINE B112シリーズXNUMX穴調整可能なコーナー角度
- ZEP 化合物
- ANSELL 70-761 Hyflex コーティングなし耐切創手袋