LENOX TOOLS PVC / ABS Plastic Pipe Hand Saw Blades
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 20982-HSB12 | 12 " | ¥2,749 | |
B | 20981-HSB18 | 18 " | ¥3,070 |
PVC / ABSプラスチックパイプハンドソーブレード
Lenoxプラスチックパイプハンドソーブレードは、配管用途、メンテナンスショップ、製造業でプラスチックパイプやチューブを切断するためのハンドルの下部に簡単に取り付けることにより、Lenoxプラスチックパイプハンドソーの摩耗または損傷したブレードの代わりになります。 それらは耐衝撃性と耐摩耗性と耐久性のために炭素鋼構造を持っています。 これらのブレードには、オペレーターの安全のために押されるのではなく、引っ張られると切断される10インチあたり2本の歯があります。 1インチと2インチの長さで利用可能な、これらの12-18 / XNUMXインチ幅のブレードの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バタフライバルブ
- ロッドワイパー
- 照らされた押しボタン演算子
- 負荷平準化スリング
- 油圧式水中ゴミポンプ
- 排水ポンプと下水ポンプ
- ショップ用品
- ワークベンチとアクセサリー
- キーコントロールの識別
- 換気
- FLUORAMICS タフォイル腐食防止剤
- REELCRAFT 燃料ホース、50 PSI
- GOLDENROD 燃料タンクフィルターキャニスター
- ANVIL ストリートティー、クラス150、可鍛鋳鉄
- MARATHON MOTORS ファームデューティーモーター、コンデンサースタート、TEAO、リジッドベース-高効率
- DAZOR 蛍光45Wクランプベースタスクライト、33インチ
- KERN AND SOHN EOB-Bシリーズ台はかり
- FANTECH 5BDU シリーズ アップブラスト ルーフ ファン
- NIBCO DWVオスアダプター、ABS
- BOSTON GEAR 直径6ピッチのスチールステムピニオン