REELCRAFT 燃料ホース、50 PSI
形式 | モデル | エンドフィッティング1 | エンドフィッティング2 | ホースID | ホースの長さ | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S600451-50 | 1 "NPT(M) | 1 "NPT(M) | 1" | 50ft。 | 42ポンド。 | ¥107,749 | 見積依頼
|
A | S600451-2 | 1 "NPT(M) | 1 "NPT(M) | 1" | 2ft。 | 1.7ポンド。 | ¥18,607 | 見積依頼
|
A | S600451-35 | 1 "NPT(M) | 1 "NPT(M) | 1" | 35ft。 | 30ポンド。 | ¥97,363 | 見積依頼
|
A | S600160-4 | 3/4 "NPT(M) | 3/4 "NPT(M) | 3 / 4 " | 35ft。 | 24.5ポンド。 | ¥61,663 | 見積依頼
|
燃料ホース、50 PSI
Reelcraft低圧ホースは、ガソリン、グリース、灯油、石油の分配に使用されます。 これらのホースは、摩耗、摩耗、腐食に耐え、優れた流量を提供するXNUMXつのスパイラルポリエステルヤーンブレードで作られています。 互換性のある機器に接続するために、両端にフィッティングが取り付けられています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンドブラシ
- フォークリフトリフティングビームとフック
- コードレスクリンパー
- ラウンドスリング
- サーキットブレーカアクセサリ
- ガスヒーターおよび付属品
- ボルト
- 延長コードとコンセントストリップ
- キーコントロールの識別
- ぼろきれとワイプ
- SAFETY SPEED エアクランプ
- YANKEE リーマーハンド
- RITTAL KL 端子箱(グランドプレートなし)
- AME INTERNATIONAL 安全ロックリング
- APOLLO VALVES 77WLF-140-HC シリーズ ボールバルブ
- SPEARS VALVES PVCレギュラーインサート継手アダプター
- EATON 配電盤/パネルボード取り付けキット
- LINN GEAR 延長ピッチBタイプ 小ロールスプロケット 2120チェーン
- BROWNING SHR2シリーズ シャーピン
- BROWNING YSMSシリーズ 焼入鋼スパイラルマイタギヤ 12ピッチ