BURNDY PATCUT129LIケーブルカッターセンターカット
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
アイテム価格 | ケーブルカッター |
切削作用 | センターカット |
切削能力アルミニウム | 1-5 / 16」 |
切削能力銅 | 1-5 / 16」 |
切削能力軟鋼 | 5 / 8 " |
ハンドルデザイン | ピストルスタイル |
全体の長さ(Overall Length) | 14.5 " |
UPC | 7818105052122 |
船の重量(kg) | 11.52 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 71.63 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルデザイン | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHCC129ACSR | リモートヘッド、ハンドルなし | ケーブルカッター | 11.25 " | - | ¥320,617 | ||
パットカット245LI | ピストルスタイル | ケーブルカッター | 18 " | - | ¥995,445 | ||
RCC600E | 頑丈なグラスファイバーまたは滑り止めグリップ | ケーブルカッター | 10 " | - | ¥59,799 | ||
パットカット2156LI | - | ケーブルカッター | - | 4.45 " | - | 見積依頼
| |
MCC1000 | - | ケーブルカッター | - | 6" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。