WALTER TOOLS ジョバードリル 4mm 超硬
形式 | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481-4 | 3.4 mm | 左手 | コーティングされていない | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 75 mm | 140度 | ¥49,013 | |
B | F2481TMS-4 | 3.4 mm | 左手 | TMS | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 75 mm | 140度 | ¥58,267 | |
C | F2482-4 | 3.5 mm | 右手 | コーティングされていない | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 75 mm | 140度 | ¥39,724 | |
D | F2482TMS-4 | 3.5 mm | 右手 | TMS | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 75 mm | 140度 | ¥52,944 | |
E | A7191TFT-4 | 6 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 14 mm | K30F | A7191 | 66 mm | 180度 | ¥26,985 | |
F | K5191TFT-4 | 6 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 16 mm | K30F | K5191 | 59 mm | 180度 | ¥30,028 | |
G | A6181TFT-4 | 6 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 24 mm | K30F | A6181 | 74 mm | 150度 | ¥26,114 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マニホールドゲージセット付属品
- ポータブル電気空気圧縮機
- バスドロップおよびトレイケーブル
- パレットラック
- パネルフィルター
- 掘削アクセサリー
- ブラシローラーとトレイ
- ほうきブラシとちりとり
- スリング
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- BRADY パイプマーカー、低圧天然ガス
- AKRO-MILS 35240 ネストアンドスタックトート
- VULCAN HART ライザー、オーバーレイ
- DEWALT ハンドヘルドポータブル双方向ラジオ
- PASS AND SEYMOUR Adorneシリーズ パドルスイッチ
- COOPER B-LINE B166-46シリーズXNUMX穴スプライスクレビスアセンブリ
- EATON フレックスシャフトハンドル機構
- MARTIN SPROCKET Cシリーズ従来の8溝MSTブッシュ付きストックシーブ
- DAYTON 電磁弁レスコイル
- SMC VALVES スイッチキット