AKRO-MILS 35240 ネスト アンド スタック トート
Akro-Mils 35240 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、作業場やメンテナンス クローゼットで工具や部品を保管、保持、または移動するために使用されます。 簡単に識別できるように、赤、青、グレーの色があります。
35240 ネストアンドスタックトート
Akro-Mils 35240 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナは、作業場やメンテナンス クローゼットで工具や部品を保管、保持、または移動するために使用されます。 簡単に識別できるように、赤、青、グレーの色があります。
特徴
- これらのネスト&スタック トート (NST) は棚に簡単に収まり、内容物のこぼれを防ぎ、清潔な周囲を確保します。
- Akro-Mils 35240 シリーズのネストおよびスタック コンテナは、強度と耐食性を向上させる高密度の工業グレードのポリマー構造を特徴としています。
- 同じ施設内により多くのビンを保管することで、ユニットのネスティングとスタッキングの両方が容易になり、スペースを節約できます。
対応アクセサリー
- アクロミルズ 35010 ラベルホルダー: ビンの内容を簡単に識別できるように、ビンの上に保持して表示するために使用されます。
- アクロミルズ 35-191 ブルースタック/ネストリッド: Akro-Mils 35185 シリーズの容器を覆い、こぼれや汚染を防ぐために使用されます。
規格と承認
- FDA
よくある質問
Akro-Mils 35240 シリーズのネスト コンテナおよびスタック コンテナの保管容量はどれくらいですか?
12.93ガロン。
これらのネストコンテナとスタックコンテナにはどのような色のオプションがありますか? Raptor Supplies?
赤とグレーの色からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アーク溶接機
- 電気壁掛けヒーター
- エアチェーンホイスト
- 研磨ラジアル剛毛ディスク
- ソレノイドバルブアクセサリ
- 検査および取得ツール
- リフティングハードウェア
- テストポンプ
- 潤滑剤
- ロータリーポンプ
- TMI スイングドア、ブラウン
- DELHI 柔軟なホース
- SIEMENS 空気圧Tスタットカバー
- APPROVED VENDOR ケーブルクランプ
- BUSSMANN Lシリーズヒューズリンク
- KETT TOOLS スリーブの接続
- ANVIL 緑色のロングスロットチャネル
- WESTWARD インパクトアダプターとエクステンションセット
- MOEN シャワートリムキット
- WEG ODP C フェイス、フットレス、単相汎用モーター