入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.157 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 12 mm |
グレード | 高パフォーマンスの |
リスト番号 | F2482 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 75 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 3.5 mm |
サイズ | 4 mm |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.5 |
船の長さ(cm) | 8.51 |
船幅(cm) | 1.5 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6181TFT-4 | 6 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 24 mm | K30F | A6181 | 74 mm | 150度 | ¥26,114 | ||
A7191TFT-4 | 6 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 14 mm | K30F | A7191 | 66 mm | 180度 | ¥26,985 | ||
K5191TFT-4 | 6 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 16 mm | K30F | K5191 | 59 mm | 180度 | ¥30,028 | ||
F2481-4 | 3.4 mm | 左手 | コーティングされていない | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 75 mm | 140度 | ¥49,013 | ||
F2481TMS-4 | 3.4 mm | 左手 | TMS | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 75 mm | 140度 | ¥58,267 | ||
F2482TMS-4 | 3.5 mm | 右手 | TMS | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 75 mm | 140度 | ¥52,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。