PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ パドルスイッチ
形式 | モデル | 深さ | 材料 | 電圧 | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ASPD1532G4 | 1.5 " | グラファイト | 120V | 1.77 " | 見積依頼
|
B | ASPD1532-W4 | 1.5 " | - | 120V | 1.77 " | 見積依頼
|
C | ASPD1532G277 | 1.5 " | グラファイト | 120 / 277V | 1.77 " | 見積依頼
|
D | ASPD1531-M4 | 1.5 " | マグネシウム | 120V | 0.89 " | 見積依頼
|
E | ASPD1532-M4 | 1.5 " | マグネシウム | 120V | 1.77 " | 見積依頼
|
F | ASPD1531G277 | 1.5 " | グラファイト | 120 / 277V | 0.89 " | 見積依頼
|
F | ASPD1531G4 | 1.5 " | グラファイト | 120V | 0.89 " | 見積依頼
|
G | ASPD1531-W4 | 1.5 " | - | 120V | 0.89 " | 見積依頼
|
B | ASPD2032-W4 | 1.59 " | - | 120V | 1.77 " | 見積依頼
|
E | ASPD2032-M4 | 1.59 " | マグネシウム | 120V | 1.77 " | 見積依頼
|
H | ASPD2032G4 | 1.59 " | グラファイト | 120V | 1.77 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トレンチ排水アクセサリー
- パネルフィルター
- エアブレーキ
- 汎用油圧モーター
- 交換部品
- ディスペンシングガン
- 包装用テープディスペンサーと機器
- スペーサーとスタンドオフ
- 真鍮
- DAYTON 交換用濾材
- BOSTON GEAR カップリングラバーインサート
- NOTRAX CiTiアウトドアマット
- COOPER B-LINE KO6タイプのノックアウトチャンネル
- VERMONT GAGE マイナスピンゲージ、黒
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1-32 Un
- DAYTON モーターアセンブリ
- AMERICAN TORCH TIP コーンナッツ
- ULTRATECH ウルトラドレンガード
- VESTIL BPCシリーズ 装飾車止めカバー ポーンタイプ