入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルカッター |
切削作用 | センターカット |
切削能力アルミニウム | 1-5 / 16」 |
切削能力銅 | 1-5 / 16」 |
切削能力軟鋼 | 5 / 8 " |
ハンドルデザイン | リモートヘッド、ハンドルなし |
全体の長さ(Overall Length) | 11.25 " |
UPC | 781810372357 |
船の重量(kg) | 3.2 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルデザイン | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パットカット129LI | ピストルスタイル | ケーブルカッター | 14.5 " | - | ¥1,047,363 | ||
パットカット245LI | ピストルスタイル | ケーブルカッター | 18 " | - | ¥995,445 | ||
RCC600E | 頑丈なグラスファイバーまたは滑り止めグリップ | ケーブルカッター | 10 " | - | ¥59,799 | ||
パットカット2156LI | - | ケーブルカッター | - | 4.45 " | - | 見積依頼
| |
MCC1000 | - | ケーブルカッター | - | 6" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。