ALLEGRO SAFETY Y ダクト コネクタ
形式 | モデル | ダクト径 | 高さ | 長さ | 建設資材 | コンセントサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9550年頃 | - | - | - | 亜鉛めっき鋼 | 12 " | 12 " | ¥30,740 | |
B | 9500年頃 | - | - | - | 板金 | 8" | 8" | ¥22,127 | |
A | 9600年頃 | 16 " | 16 " | 16 " | 亜鉛メッキ板金 | - | 16 " | ¥34,618 | 見積依頼
|
A | 9650年頃 | 20 " | 20 " | 20 " | 亜鉛メッキ板金 | - | 20 " | ¥72,821 |
Yダクトコネクタ
Allegro Y ダクト コネクタは工業グレードの亜鉛メッキ板金で作られており、空気の流れを複数の方向に分配します。 標準的な 8 / 12 / 16 / 20 インチの円形ダクトに適合するさまざまなサイズが用意されています。 標準のリングクランプを使用してダクトに快適に接続し、12 つのファンで複数のエリアを換気できます。 耐久性の高い圧着済み構造が特徴で、迅速な取り付けが可能です。 18 インチおよび XNUMX インチのコンセント サイズが用意されている、さまざまな Y ダクト コネクタからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インテークフィルターとサイレンサー
- その他のネイル
- パーキングカーブとスピードバンプアクセサリー
- 照らされた押しボタン演算子
- ストックカート棚
- 動力伝達ベルト
- クレーンと花綱設備
- オフィス家具
- 電力試験
- ラミネートおよび製本装置
- HONEYWELL ショートローラーレバーアクチュエータープレミアムミニチュアスナップスイッチ
- OK INDUSTRIES 3 "プレカットワイヤーラッピングワイヤー
- WESCO パワードパレットトラックスタッカー
- KDR-LINE REACTORS 575/600入力電圧ULタイプ1エンクロージャ出力ラインリアクトル
- MUELLER INDUSTRIES パイプニップル2インチ鋼
- MJ MAY ロールストック、5フィートX3インチ
- PETERSEN PRODUCTS アラーム、低圧
- WHEATON スクリューキャップ
- DAYTON キャスターキット
- ANSELL クラス 00 電気手袋、14 インチ、ブラック