MARATHON MOTORS ブルーチップシビアデューティ/冷却タワーモーター、XNUMX 速、リジッドベース、三相
Marathon Blue Chip シビア デューティー / 冷却塔モーターは、冷却塔用途の気流に取り付けるのに最適です。 これらのモーターは、迅速な始動のために高い始動トルクを備えています。 マラソンも開催 汎用モーター HVAC 機器の駆動用。
形式 | モデル | 軸径 | フレーム | 全負荷アンペア | 軸長 | HP | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215TTFS7290 | 1.375 " | 215T | 9/3.1 | 3 9 / 16 " | 7-1/2, 1-29/32 | 16.187 " | 1765/875 | 89.5 | ¥720,676 | |
B | 284TTFNA7240 | 1.875 " | 284T | 24/8.5 | 4 13 / 16 " | 20、5 | 21.375 " | 1775/880 | 91.7 | ¥1,003,456 | |
C | 286TTFNA7260 | 1.875 " | 286T | 31/11 | 4 13 / 16 " | 25、6-1 / 4 | 22.875 " | 1775/880 | 91.7 | ¥1,125,795 | |
D | 324TTFS7290 | 2.125 " | 324T | 35/11.2 | 5.5 " | 30、7-1 / 2 | 23.375 " | 1785/888 | 91 | ¥1,504,784 | |
E | 326TTFS9210 | 2.125 " | 326T | 46/14.6 | 5.5 " | 40、10 | 24.875 " | 1782/888 | 91 | ¥1,778,860 | |
F | 364TTFS9234 | 2.375 " | 364T | 61/24 | 6.125 " | 50、13 | 25.375 " | 1775/890 | 92.4 | ¥2,798,414 | |
G | 365TTFS9230 | 2.375 " | 365T | 74.5/25 | 6.125 " | 60、15 | 26.375 " | 1780/885 | 92.4 | ¥3,827,080 |
動作メカニズム
- これらのモーターには、平らな面に取り付けるベース取り付けプレートがあります。 平らな面にボルトで固定することもできます。
- これらの三相モーターは三相電源に配線され、負荷/ベルトは動力伝達のためにモーターシャフトに接続されています。
- これらのモーターは、上部に溶接されたリフティング リングを使用して持ち上げられます。
特徴
- これらのモーターは、限られたスペースでの過熱を防ぐために、完全に密閉されたファン冷却設計を特徴としています。
- 耐久性と耐摩耗性のために鋳鉄フレームとエポキシ仕上げが施されています。
- これらのモーターは、シャフト回転時の摩擦を最小限に抑えるためにボール ベアリングを備えています。
- 滑り止め操作のためのキー付きシャフト設計を備えており、漏れのないシールのために両端に Forsheda シールを備えています。
- これらのモーターは、メンテナンスが簡単なように再グリース可能で、効果的な排水のための T ドレンを備えています。
規格と承認
- CE
- CSA
- UL
- NEMA
よくある質問
Marathon 冷却塔モーターは複数の速度をサポートしていますか?
はい、これらのモーターは、アプリケーション要件に合わせて 2 速設定をサポートしています。
Marathon 冷却塔モーターがサポートする最高温度は?
これらのモーターは、華氏 104 度までの温度に対応できます。
マラソンクーリングタワーモーターでサポートされている取り付け位置は何ですか?
これらのモーターは、水平および垂直 (シャフトアップ) の両方の取り付け位置をサポートします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧着工具キット
- 屋外のゴミ箱
- ファンと制限の制御
- 検査用手袋と手袋ライナー
- キーロック
- 交換部品
- ブラシローラーとトレイ
- スリング
- 特殊ヒーター
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、セルロース、25ミクロン
- HOFFMAN プロラインシリーズフルサブパネル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、12-24 Unc
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、2 1 / 4-8 Un
- EATON CNDCシリーズ 電子配線用遮断器 NGフレーム
- EATON ターミナル カバー シュラウド
- ULTRATECH ウルトラドレンガード
- BOSTON GEAR 16径ピッチ鋼未硬化ウォーム
- GPIMETERS QSTARシリーズ、トランスデューサ