MARATHON MOTORS 286TTFNA7260冷却塔モーター三相Tefc3および25-6 / 1 Hp
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
アイテム価格 | 冷却塔モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | プレミアム |
終了 | ブルーエポキシ |
フレーム | 286T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 31/11 |
HP | 25、6-1 / 4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 22.875 " |
モーターアプリケーション | 冷却塔 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1775/880 |
公称効率 | 91.7 |
全体の長さ(Overall Length) | 27 11 / 16 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.875 " |
軸長 | 4 13 / 16 " |
熱保護 | なし |
電圧 | 460 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 210.6 |
船高(cm) | 62.26 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8501528040 |
プロダクト | モデル | 軸径 | フレーム | 全負荷アンペア | 軸長 | HP | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284TTFNA7240 | 1.875 " | 284T | 24/8.5 | 4 13 / 16 " | 20、5 | 21.375 " | 1775/880 | 91.7 | ¥1,003,456 | ||
324TTFS7290 | 2.125 " | 324T | 35/11.2 | 5.5 " | 30、7-1 / 2 | 23.375 " | 1785/888 | 91 | ¥1,504,784 | ||
326TTFS9210 | 2.125 " | 326T | 46/14.6 | 5.5 " | 40、10 | 24.875 " | 1782/888 | 91 | ¥1,778,860 | ||
364TTFS9234 | 2.375 " | 364T | 61/24 | 6.125 " | 50、13 | 25.375 " | 1775/890 | 92.4 | ¥2,798,414 | ||
215TTFS7290 | 1.375 " | 215T | 9/3.1 | 3 9 / 16 " | 7-1/2, 1-29/32 | 16.187 " | 1765/875 | 89.5 | ¥720,676 | ||
365TTFS9230 | 2.375 " | 365T | 74.5/25 | 6.125 " | 60、15 | 26.375 " | 1780/885 | 92.4 | ¥3,827,080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。