LEESON 140705.00 P215K17FK5B 汎用モーター
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
Code | G |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 215TC |
全負荷アンペア | 40 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 7.5 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | LED965 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 95 |
保護 | マニュアル |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1 3 / 8 " |
タイプ | KF |
UPC | 691720255780 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 69.75 |
船高(cm) | 36.2 |
船の長さ(cm) | 57.48 |
船幅(cm) | 40.97 |
プロダクト | モデル | 電圧 | 全負荷アンペア | Hz | 相 | 力率 | 回転 | RPM | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140833.00 | 230 / 460 | 26.8 / 13.4 | 50/60 | 3 | 77 / 79 | REV | 1800 / 1500 | TF | ¥320,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。