NORTH BY HONEYWELL
North by Honeywell は、職場での生命を脅かす危険から優れた呼吸保護ソリューションを提供します。 2008 年にハネウェルによって買収されたノース セーフティ製品は、ノース バイ ハネウェルという新しい名前で引き続き生産されています。 続きを読む
フィルタ
安全性
配管
フリートと車両のメンテナンス
空気力学
クリーニング
溶接
マテリアルハンドリング
パンプス
実験用品
照明
接着剤シーラントとテープ
HVACと冷凍
ハンドツール
塗装設備および備品
Hardware
安全性 フィルタ
呼吸器の全ラインナップを見る
エスケープフードと呼吸器 アンモニアや酸性ガスの漏洩の可能性に対する訪問者の避難装置として使用されます。 また、IDLH 以外の緊急事態を回避するための迅速かつ経済的な方法を提供します。 柔軟で柔らかいマウスピースを装備し、グリップ力と快適さを向上させます。
フィットテスト フルフェイスレスピレーター ANSI 認定マスクは、空気中の汚染物質から顔全体を保護します。 呼気二酸化炭素の再呼吸を避けるための口腔/鼻カップが特徴で、4 つおよび 5 つのサスペンションポイントのバリエーションが用意されています。
防毒マスク PAPR PAPRアクセサリー 呼吸チューブ、ヘッドギア汗止めバンド、ストレート/Y呼吸チューブシースカバーなどの電動空気清浄マスク用の交換アクセサリが含まれています。
PAPRおよび付属のエアフードとヘルメット 危険な化学物質や煙霧からユーザーを保護するために、電動空気清浄呼吸器 (PAPR) と一緒に使用されるよだれかけフード、ヘッド カバー、フード。 レンズ上に空気を送り曇りを軽減するマニホールドを備えています。
レスピレーターアクセサリー カートリッジコネクタ、フィットテストアダプタ、呼気弁シートおよびノーズカップが含まれており、摩耗した空気呼吸器部品の交換に使用されます。
呼吸用エアラインホース 呼吸器用クリーニングキットとワイプ 呼吸装置の保管 ハーフマスクおよびフルフェイスマスクの保管に適したマスク用キャリングバッグ。 North By Honeywell ER2000CBRN 緊急脱出用 CBRN マスクと互換性があります。
SCBAと呼吸用空気シリンダー スペクタクルキットとレンズカバー 呼吸保護のニーズに応える幅広い洗浄液、レンズインサート、その他のアクセサリが含まれています
付属のエアアクセサリー 空気呼吸器で使用するためのアダプター、ネジ、クランプ、面体シール、呼気ガスケットハウジングなどの交換用アクセサリが含まれています。
付属の空気呼吸器
手袋と手の保護具全ラインナップを見る
防振手袋とラップ ユーザーの快適さのためのフックアンドループタブクロージャーと建設および採掘現場での衝撃衝撃からの保護を提供するポリ塩化ビニルパッチを特徴とするCE認定の手袋
帯電防止手袋 手のひらと指先にポリウレタンコーティングを施した、銅ベースのサンダーロン繊維製の帯電防止導電性手袋。 コンピュータコンポーネントや回路基板などの電気的に敏感なデバイスの取り扱いに最適
耐薬品性手袋 一般的な洗浄および食品加工用途での油、グリース、石油製品、および腐食剤に対する保護に最適です。 幅広いサイズ、色、仕上げオプション、ライナー素材で利用可能
クリーンルームとラボ用手袋 摩耗、化学物質、切り傷、刺し傷に耐える、粗いレザーグレードのビーズの袖口を備えたニトリル手袋。 100個入りパックで提供されます
コーティングされた手袋 ニトリル/ビニール/ PVC /ヤーンコーティングされた手袋は、マテリアルハンドリングや自動車の組み立て作業で、油、グリース、パンク、切り傷に対する耐性を提供するのに理想的です。 フォームとテクスチャ仕上げのオプションで利用可能
コールドコンディショングローブ 極低温(-38℃未満)で優れた熱保護を提供するように設計された耐久性のあるスプリット牛革レザーパームグローブ。 手が湿るのを防ぐ防水ビニールライナーと、ユーザーの快適さのための翼の親指とガンカット構造を備えています
耐切断性手袋 溶接ステーションや食品加工ユニットの刃、ナイフ、ガラスから手を保護するように設計されています。 保護の追加層のためのニトリル/ポリウレタン/ PVCコーティングを備えています
グローブボックスグローブ シームレスなグローブボックス手袋は、蒸気、酸化性化学物質、グリース、燃料に対する高い透過耐性を備えています。 食品加工ユニットや研究室での使用に最適です。 ハイパロン、ネオプレン、ブチル素材のオプションをご用意
ニット手袋 自然なフィット感を実現するシームレスなニットデザインが特徴の軽量ニットグローブ。 食品加工施設での使用については USDA / FDA の基準に従ってください
レザーパームグローブ 裏地のないストレート親指とガンカット構造を特徴とする牛穀物のドライバー用グローブで、耐摩耗性と通気性の向上を実現します。 XNUMX本の中指は別々に縫製されており、高い器用性と快適性を実現し、小物の取り扱いにも便利です。
ヘッド保護全ラインナップを見る
バンプキャップ 切り傷、擦り傷、打撲傷からユーザーを保護するためのピンロック調整付きの4ポイントHDPEシェルを備えた軽量バンプキャップ。 ブルー、ネイビー、ホワイト、イエローのカラーでご用意しています
あごストラップ 意図しない帽子の脱落事故を防ぐために、ノースハネウェルのヘルメットで使用するために設計された4点ポリエチレンチンストラップ
ヘルメットアクセサリー ヘルメットフェイスシールド取り付けアクセサリー ヘルメットサスペンション プラスチック/ナイロンのピンロックとラチェットサスペンションは、360度パッド入りのスウェットバンドとバイザーとイヤーマフ用のアクセサリースロットを備えています。
ハード帽子 工場や建設現場の作業員に最適な、熱、雨、衝撃に対する最大限の耐性を提供する、ANSI 定格のフロント/フルブリム ヘルメットが含まれています。 イヤーマフとフェイススクリーンが事前に取り付けられたヘルメットも利用可能
目の保護具とアクセサリー全ラインナップを見る
保護眼鏡アクセサリー 保護ゴーグル 保護眼鏡 飛散粒子、ほこり、紫外線からユーザーを保護するポリカーボネートレンズを備えたANSI認定メガネ。 豊富なカラー、サイズ、フレームをご用意
使い捨てで耐薬品性のある衣類全ラインナップを見る
耐薬品性の使い捨てエプロン ポリエチレン/ EVOH /シルバーシールドよだれかけとコートエプロンは、アルコール、脂肪族、芳香族、塩素、ケトン、エステルに耐性があり、製薬および食品サービスに使用できます。
耐薬品性の使い捨てスリーブ SilverShieldシリーズスリーブは、IEST-RP-CC005.3粒子および抽出物に耐性があり、ASTM-739定格の透過能力を提供するようにテストされています。 滑らかな表面仕上げを備えた多層ニトリル式構造が特徴
顔の保護全ラインナップを見る
フェイスシールドヘッドギア フェイスシールド交換用バイザー 飛来する破片、汚染物質、化学物質の飛沫から顔と目を保護するフェイスシールドとフェイスシールドバイザーが含まれています。 すべての一般的なヘッドギアと互換性があり、ポリカーボネート / PETG / 金属 / プロピオン酸塩のバリエーションで提供されます
ノースについてハネウェル
Honeywell Safety Products の子会社である North は、建設現場、石油/ガス精製所、風力発電所で使用される最先端の人員安全装置の世界的メーカーです。 North Safety Products の広範なカタログには、安全メガネ、安全手袋、耐薬品性作業服、ヘルメット、災害サバイバル キットが含まれています。 North 安全メガネは ANSI 規格に従って設計されており、ほこり、傷、紫外線、曇りから保護するポリカーボネート レンズを備えています。 これらの安全メガネには、フレームとフレームレスの両方のバージョンがあります。
North by Honeywell の手袋は革新的な軽量素材で作られており、優れた快適性を提供し、手の疲労を防ぎます。 これらの保護手袋は、優れたフィット感を提供し、器用さを向上させ、職場への完全な適応性を保証する最先端のデザインを備えています。
同社の最も売れている耐薬品性手袋は、EN ISO 13997 規格に準拠しており、フロック / インターロック ニット / パウダーフリー ライナーを備えており、追加の保護層を提供し、湿気を吸収します。
考慮すべき事柄
発送
これらのNorthbyHoneywell手袋はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 したがって、それらはいくつかのピースからなるパックで提供されます。 これらのハネウェルの手袋は、航空貨物ではなく、宅配便の輸送に適しています。
主な商号
よくある質問
North by Honeywell の耐薬品性手袋を購入する際に考慮すべき点は何ですか?
- 劣化(D):手袋のXNUMXつまたは複数の物理的特性の変化に起因します。 劣化の最も明白な形態は、手袋の強度の低下と過度の腫れです。
- 破過時間 (BT): 液体化学薬品が手袋の外表面に最初に接触してから、浸透速度が 0.1 mg/sq.m/秒に達するまでの経過時間として定義されます。 突破口が発生購入に進む、手袋は適切な保護を提供できなくなります。
- 透過率 (PR): ミリグラム/平方メートル/秒 (mg/sq.m/sec) で測定されます。 これは、手袋のエラストマーを通過する浸透化学物質の安定した流れです。 手袋の厚さは、耐浸透性において重要な役割を果たします。
ハネウェルの手袋を長期間保存するにはどうすればよいですか?
最大限の寿命を得るために、ハネウェルの手袋およびその他の保護衣料は、使用後に毎回洗浄 (またはその他の適切な方法) して表面から化学物質を除去する必要があります。 ハネウェルの手袋は、汚染された雰囲気から遠ざけて保管する必要があります。 穴が開いたり、裂けたり、破損したハネウェルの手袋は廃棄する必要があります。