ALLEGRO SAFETY フルマスク付属の空気呼吸器
Allegro Safety のフルマスク付き空気呼吸器は、作業者に信頼性が高く効果的な呼吸保護を提供し、空気中の汚染物質に関連するリスクを軽減し、より安全な作業環境を促進します。 化学工場、製造施設、建設現場で使用され、清潔で呼吸可能な空気の吸入を保証します。...続きを见る
形式 | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 9901 | - | ¥96,838 | |
B | 9902-EF | 無し | ¥75,696 | |
C | 9902 | 無し | ¥71,340 | |
C | 9902-CV | 調整可能な流量制御バルブ付き | ¥82,990 | |
C | 9902-HC | 空気温度コントローラー付き | ¥139,925 | |
C | 9902-C | パーソナルクーラー付き | ¥102,834 |
フルマスク付属の空気呼吸器
Allegro フルフェイスマスクマスクは、空気温度コントローラー、個人用空気冷却器、および調整可能な流量制御バルブと併用して、きれいな空気を提供します。 フィット感を高める深いあごポケット、ヘルメットの下に簡単にフィットするヘアネット、視界を向上させるための傷防止および曇り防止コーティングを施した交換可能なポリカーボネート レンズが装備されています。 これらの給気マスクはシリコンゴム構造を特徴とし、極端な温度でも形状を維持できます。 また、ユニークな肩掛けホース設計と、優れたグリップ力を実現する調節可能なベルトも備えています。
動作メカニズム
- このマスクは、クリーンな空気を供給するためにグレード D の圧縮空気源に接続されており、吸入空気の品質が保証されています。
- 次に、ホースでマスクを圧縮空気源に接続し、きれいな空気をマスクに送り込み、呼吸を促進します。
- その後、吸入バルブが開き、着用者が吸入購入に進むきにソースからのきれいな空気がマスクに入るようになり、新鮮な空気の供給が確保されます。
- 呼気弁も開き、呼気をマスク外へ排出し呼吸抵抗を軽減し、快適な呼吸を実現します。
- マスクは確実にフィットし、着用者の顔を密閉して汚染空気の侵入を防ぎ、最大限の保護を実現します。
- 着用者は吸気バルブが開くときれいな空気を吸い込み、新鮮な空気の継続的な供給を維持します。
- 呼気弁は呼気中に開き、呼気がマスクから排出され、適切な空気の流れと換気が促進されます。
特徴
- Allegro が提供するこれらの空気呼吸器は、鮮明な視界を確保するための傷防止および防曇コーティングを施した交換可能なポリカーボネート レンズを備えています。
- シリコンゴム構造を採用しており、極端な温度でも形状を維持できます。
- これらの付属の空気呼吸器には、塗料の飛沫、汚れ、破片、凍結からバルブを保護するために、呼気バルブに取り外し可能なカバーが付いています。
- 肩にかけるホースのデザインと、優れたグリップ力を実現する調節可能なベルトを備えています。
- Allegro が提供するこれらの空気呼吸器には、フィット感を高めるための深いあごポケットと、ヘルメットの下に簡単にフィットするヘアネットが装備されています。
- 呼吸抵抗を軽減するために、大口径の輪郭を描いた呼気バルブ設計が特徴です。
対応アクセサリー
- アレグロ エアラインホース: これらのホースはポリ塩化ビニル構造で、衝撃強度が高く、成形が容易です。 構造剛性を高めるために編組ポリエステル糸で補強されており、-20 ~ 150 °F の温度に耐えることができます。
- アレグロ レンズカバーの剥がれ: これらのレンズカバーは、ブランドのフルフェイスマスクと併用して広い視野を確保します。 厳しい条件下でも歪みのない視界を提供します。 これらのピールオフには、不均一な気象条件から保護するための傷防止および防曇コーティングが施されています。 しわや汚れに強いポリエステル構造が特徴です。
規格と承認
- NIOSH
よくある質問
空気浄化レスピレーターと給気レスピレーターの違いは何ですか?
空気清浄マスクには、使用者に届く前に周囲の空気を空気清浄エレメントに通すことで空気から汚染物質を除去するためのカートリッジ、フィルター、またはキャニスターが備わっています。 付属の空気呼吸器は、ユーザーの周囲の空気以外の源から、清潔で呼吸可能な空気をユーザーに直接供給します。
Allegro Safety フルマスク付属の空気呼吸器の洗浄とメンテナンス方法は?
- 清掃する前に、マスクを圧縮空気源から外してください。
- メーカーの指示に従って、マスクを慎重に分解してください。
- マスク、バルブ、ホースは中性洗剤と温水を使用して洗浄してください。
- すべてのコンポーネントを徹底的にすすぎ、石鹸の残留物を取り除きます。
- 必要に応じて、推奨される消毒剤を使用してコンポーネントを消毒します。
- 換気の良い場所でコンポーネントを完全に自然乾燥させます。
- フィルター、バルブ、その他の部品が適切に位置合わせされ、取り付けられていることを確認して、マスクを再組み立てします。
- シールチェックを実行して、着用者の顔に適切にフィットしシールされていることを確認します。
- 洗浄して組み立てたマスクは、清潔で乾燥した環境に保管してください。
空気呼吸器を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 特定の危険に基づいて呼吸保護の必要レベルを評価します。
- 着用者に安全で快適なフィット感を保証します。
- マスクと作業環境の適合性を考慮してください。
- 快適で効率的な呼吸のために、気流と呼吸抵抗を評価します。
- 存在する危険に応じて、適切なフィルターの種類と効率を選択してください。
- メンテナンスの要件と交換部品の入手可能性を考慮してください。
- 業界の標準および規制への準拠を確認します。
- 適切なトレーニングを提供し、効果的に使用するためにユーザーの指示に従ってください。
- 初期費用と継続費用を含む人工呼吸器の費用対効果を評価します。
Allegro が提供する空気呼吸器は長時間使用しても快適ですか?
アレグロ 9901付属の空気呼吸器 重量を均等に分散するための XNUMX つのサスペンション ポイントを備えており、ユーザーはこのマスクを長時間着用しても疲れません。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ネガティブエアマシン
- 空気圧アクチュエータ
- 超硬バーセット
- タッピングヘッド
- 電気柵用品
- パイプとチューブ
- サンディングディスクとベルト
- 化学ポンプ
- 配管ホース
- 池の付属品
- APPROVED VENDOR レッドブラスFNPTロックナット
- RED HAT 手動操作付き真ちゅう製ソレノイドバルブ
- RUBBERMAID ユーティリティトラック
- SPEEDAIRE エアラチェットレンチ、長さ10インチ
- APOLLO VALVES テクタイトシリーズ グラブリング
- SPEARS VALVES タンクアダプター 単体ボディレンチ
- EATON LS-Titan ミニチュア DIN リミット スイッチ レセプタクル
- STANLEY 組み合わせ正方形
- WATTS ルーフドレインドーム
- HEATHROW SCIENTIFIC スライドホルダー