定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BURNDY GAR1726 パイプ グランド クランプ 5AWG 4In | AB6QVP 22A966

BURNDY GAR1726パイプ接地クランプ5AWG4In

在庫あり
アイテム:AB6QVP モデル:GAR1726相互参照:22A966

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥29,813 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプアースクランプ
ボディ材質銅合金
導体サイズ2 / 0AWGから4AWG
長さ4"
最大導体サイズ2 / 0 AWG
最小導体サイズ4 AWG
ロッド径1-5 / 8 "から1-7 / 8"ロッド、1-1 / 2 "パイプ
タイプ商用ダイビング機材
幅(Width)3.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.43
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)8.38
HSコード8535908060
原産国US

商品の詳細:

  • ブラックバーンGUV15821

製品バリエーション

プロダクトモデル導体サイズ長さ最大導体サイズ最小導体サイズロッド径幅(Width)価格
BURNDY GAR6426 パイプ グランド クランプ 5AWG 2.88インチ | AB6QVL 22A963 GAR64262 / 0AWGから4AWG2.88 "2 / 0 AWG4 AWG5/8 "から3/4"ロッド、3/8 "パイプ2.06 "¥18,974
BURNDY GAR6429 パイプ グランド クランプ 1/0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil ~ 2/02.88 "250キロミル2 / 0 AWG5/8 "から3/4"ロッド、3/8 "パイプ2.06 "¥19,286
BURNDY GAR1826 パイプ グランド クランプ 5AWG 4.25インチ | AB6QVN 22A965 GAR18262 / 0AWGから4AWG4.25 "2 / 0 AWG4 AWG2 "から2-3 / 8"ロッド、2 "パイプ3.69 "¥31,065
BURNDY GAR1426 パイプ グランド クランプ 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262 / 0AWGから4AWG3"2 / 0 AWG4 AWG7/8 "から1"ロッド、1/2 "から3/4"パイプ2.38 "¥26,124
BURNDY GAR1526 パイプ グランド クランプ 5AWG 2.88インチ | AB6QVR 22A968 GAR15262 / 0AWGから4AWG2.88 "2 / 0 AWG4 AWG1-1 / 8 "から1-1 / 4"ロッド、1 "パイプ2.62 "¥26,719
BURNDY GAR1429 パイプ グランド クランプ 2/0AWG 3インチ | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil ~ 2/03"250キロミル2 / 0 AWG7/8 "から1"ロッド、1/2 "から3/4"パイプ2.38 "¥28,472
BURNDY GAR1829 パイプ グランド クランプ 1/0AWG 4.5 インチ | AB6QVU 22A970 GAR1829250 kcmil ~ 2/04.5 "250キロミル2 / 0 AWG2 "から2-3 / 8"ロッド、2 "パイプ3.69 "¥32,761

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY GAR1726パイプ接地クランプ5AWG4In
¥29,813 /単価