SPEAKMAN SM-7400-P シャワーバルブ ポリッシュクローム ダイバーター
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャワーバルブ |
ADA準拠 | いいえ |
色/仕上げ | 洗練されたクロム |
接続 | 1/2汗 |
深さ | 3-7 / 8」 |
面径 | 7" |
注ぐ速さ | 無し |
ハンドル仕上げ | 洗練されたクロム |
ハンドルタイプ | レバー |
高さ | 7" |
材料 | 真ちゅう、金属、プラスチック |
タイプ | ダイバーター |
バルブデザイン | 円形 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 2.79 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 面径 | 注ぐ速さ | 高さ | 材料 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-1000-P | 3-1 / 2」 | 7" | 無し | 7" | 真ちゅう、金属、プラスチック | - | 7" | ¥74,230 | ||
SM-1400-P | 3-1 / 2」 | 7" | 無し | 7" | 真ちゅう、金属、プラスチック | ダイバーター | 7" | ¥94,471 | ||
SM-1030-P | - | 4 3 / 4 " | 2.5 gpm | - | 真ちゅう、亜鉛、および金属 | シャワー/浴槽の組み合わせ | - | - | 見積依頼
| |
SM-1430-P | - | 4 3 / 4 " | 2.5 gpm | - | 真ちゅう、亜鉛、および金属 | シャワー/浴槽の組み合わせ | - | - | 見積依頼
| |
SM-7000-P | 3-7 / 8」 | 7" | 無し | 7" | 真ちゅう、金属、プラスチック | - | 7" | ¥68,535 | ||
SM-5000 | 4" | - | 2.5 gpm | 7.5 " | 真ちゅう、プラスチック、および金属 | サーモスタット/圧力バランス | 8" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。