SPEAKMAN
フィルタ
配管
安全性
Hardware
空気力学
照明
パンプス
HVACと冷凍
フリートと車両のメンテナンス
Electrical
マテリアルハンドリング
動力伝達
テスト機器
クリーニング
接着剤シーラントとテープ
溶接
家具のおもてなしとフードサービス
配管 フィルタ
浴槽/蛇口全ラインナップを見る
エアレーター 水と空気を密着させて溶存ガスを除去するために使用されます。 デュアルスレッドと最大流量0.5gpmを備えています
浴室の蛇口 最大2.2gpmの流量の手動およびセンサー操作のSpeakmanバスルーム蛇口が含まれています。 真ちゅうまたはステンレス鋼の構造と剛性/標準の蛇口の注ぎ口が特徴
蛇口アクセサリー 蛇口で使用するための、クロスハンドル、レバーハンドル、リストブレードキット、壁/床に取り付けられたダブルペダルミキシングバルブ、フレックスホースセット、凍結防止バルブなどの取り付けアクセサリ。 真ちゅう、金属、SS素材で利用可能
蛇口修理部品 Speakman蛇口で使用するために設計された、ボールシール、ボールバルブ、ベースティー、カートリッジ、コールドメータリングハンドル、フィルキャップ、シャワーステム、ストレーナードレインなどの交換用アクセサリが含まれています
実験用蛇口 ASME準拠のコンビネーションサービスユニットは、1/2インチのFNPT供給ラインと破壊行為に強い4アームハンドルを備えた手動蛇口、および一体型バキュームブレーカとスクイーズバルブアクティベーションを備えた洗眼シンクを備えています。 3.06psiで30gpmの流量を提供します
シャワーヘッドと浴槽の付属品 ダイバータ/非ダイバータタブスパウト、低流量シャワーヘッド、エルボ、ホースコネクタ、スライドバー、フランジなど、真ちゅう、プラスチック、亜鉛のシャワー交換用アクセサリが含まれています
シャワーヘッドと浴槽の蛇口 意図した圧力での流れの供給を確実にするように設計された、火傷防止、壁取り付け、ハンドヘルド、ハンディキャップおよびジェットシャワーヘッド(選択されたモデルのマッサージオプション)。 360度まで回転できる真ちゅう/プラスチックのボディが特徴です。 個別の圧力バランスバルブも利用可能
ユーティリティシンクの蛇口 セラミックカートリッジを備えたCommanderシリーズサービスシンクフィッティングと、壁フランジと取り付けネジを備えた真ちゅう製トップブレースアセンブリを備えたASSE準拠のシンク蛇口。 壁貫通取り付け用に設計
排水全ラインナップを見る
コンポーネントの排出 ストレーナーを排水する 洗面器の詰まりを防ぎ、パイプからスムーズに水を排出できるようにするために使用されます。 真ちゅう製の頑丈なロックとネオプレンストッパーを備えた滑り止めネジ接続により、汚染物質を防ぎ、漏れを防ぐポジロックシールを提供します。 クローム、真ちゅう、SS、マットブラック仕上げのオプションがあります
ナットとワッシャー シンクドレイン レバーを介して排水栓を動かすことにより、シンクボウルまたは浴槽を密閉するために使用されるポップアップ排水管。 SpeakmanCommanderシリーズの広く普及している蛇口と互換性のあるクロムメッキ真鍮ボディを備えています
パイプ継手とカップリング全ラインナップを見る
パイプ継手 ポリプロピレン管継手 Pトラップは、オープンドレンラインの詰まりを防ぎ、下水ガスが施設に吸い上げられるのを防ぐための確実なシールを作成します。 SpeakmanOptimusシリーズのアイ&フェイスウォッシュ付きコンビネーション緊急シャワーシステムで使用されます。 配管器具を接続するための1-1 / 4インチの長さとクロムメッキ仕上げ
備品全ラインナップを見る
シンクアクセサリー 病院および医療施設での用途向けに温水と冷水を混合するように設計された自動閉鎖式混合バルブ。 フットアクションのミキシングを容易にするために、赤(ホット)と青(コールド)のマークが付いた壁に取り付けられたデュアルフットペダルを備えています。 1/2インチのNPT(F)露出インレットおよびアウトレットポートが付属
バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ全ラインナップを見る
バルブ付属品 圧力バランス バルブ トリムは、配管システムの高温側と低温側の両方から同じ量の水を維持します。 Speakman CPV-3000 および CPV-3400 バルブの交換用アクセサリとして使用されます。
圧力および温度制御バルブ全ラインナップを見る
ミキシングバルブ ASSE 1071 認定バルブは、火傷防止機能、自動遮断機能、および緊急シャワーおよび洗眼ステーションで使用する調整可能な温度制御機能を備えています。 優れた強度と耐食性を実現する鉛フリー真鍮構造が特徴です。 7、19、40 GPM の流量バリエーションを用意
スピークマンについて
Speakmanは、45年以上にわたり、高品質のシャワーヘッド、センサー蛇口、圧力バルブ、緊急および安全装置、配管製品を提供してきました。 スピークマン シャワーヘッド 優れた耐久性を備えた真鍮製の構造が特徴です。 これらは、特許取得済みのスプレー調整 Anystream テクノロジーを備えており、多様なスプレー パターン間の移行を可能にし、スケールの蓄積を防ぎます。 これらのシャワー ヘッドの最大流量は 2.5 GPM で、最大 360 度までシームレスに回転するハンドルが一体化されています。 蛇口、エアレーター、シンクの排水管、ドレンチ シャワー、蛍光灯器具、流量センサー、シャワーおよび洗眼ステーション、交換部品など、幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
主な商号
よくある質問
Speakmanシャワーヘッドをどのように掃除しますか?
- 鉱物の堆積物を分解するには、シャワーヘッドのフェイスプレートを白酢 2 部と水 1 部の溶液に約 XNUMX 分間浸します。
- よくすすいでください。
- 必要に応じて、残っているミネラルの堆積物を払い落とします。
浴槽の注ぎ口が漏れる原因は何ですか?
浴槽の蛇口が滴る最も一般的な原因は、茎のワッシャーにひびが入っているか摩耗していることです。 水がオンになるたびに、ワッシャーがバルブに押し付けられます。 時間の経過とともに繰り返される摩擦の結果として摩耗します。
スピークマンのシャワーヘッドは水流を調節できますか?
はい。Speakman シャワー ヘッドは特許取得済みの Anystream テクノロジーを使用しており、個人の好みに合わせてスプレー設定をブレンドする無限の調整が可能です。 これらのシャワーヘッドには、散水パターンや強度を簡単に変更できるスプレー調整レバーが含まれています。 このレバーを回転/移動購入に進む、水スプレーの流量または方向を変更できるため、ユーザーはシャワー体験をより細かく制御できます。
Speakman シャワー ヘッドは WaterSense 認定を受けていますか?
スピークマンのエコフレンドリーモデル(爽快シャワーヘッドやアイコンシリーズシャワーヘッドなど)はウォーターセンス認定を受けています。 WaterSense は、米国環境保護庁 (EPA) が後援するラベル プログラムで、水を節約し、水の無駄を削減するシャワー ヘッドを認定します。 この認証には、シャワーヘッドで 2.0 gpm を超える流量を使用してはならないとも記載されています。
Speakman が提供するシャワーヘッドの種類は?
- 固定シャワーヘッド: これらのシャワーヘッドは壁に取り付けられており、動かしたり調整したりすることはできません。 それらは、固定された固定スプレーパターンと、一般的な使用のための簡単な制御を提供します。
- ハンドヘルド シャワー ヘッド: ハンドヘルド シャワー ヘッドは、取り付けブラケットから取り外して手に持つことができ、ユーザーが集中したい場所に直接散水を制御できます。
- レイン シャワー ヘッド: これらのユニットは、穏やかな雨のようなスプレー体験を生成します。 それらは大きくて平らで、水を広い範囲に均等に分配するための多数の小さな開口部があり、調整可能な流量とスプレーパターンで利用できます。
- 多機能シャワーヘッド:これらのユニットは、穏やかな雨のような流れから強力で爽快なマッサージまで、複数のスプレーパターンを可能にし、ユーザーがシャワー体験をカスタマイズできるようにします。
- 調節可能なシャワー ヘッド: これらのシャワー ヘッドを使用購入に進む、シャワーのニーズに合わせて水の流れやスプレー パターンを変更できます。 レバー/ダイヤル/その他の機構を利用して、水スプレーの流量、方向、または強度を調整します。