入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンダントステーション |
Action | モーメンタリー/モーメンタリー/モーメンタリー |
お問合せフォーム | いいえ、NC |
連絡先の評価 | 5A @ 125 / 240VAC、2A @ 24VDC、0.4A @ 120VDC |
深さ | 1.5 " |
高さ | 11 " |
ハウジングの色 | イエロー |
住宅資材 | ABS |
ハブ | 33/64 "から41/64" |
NEMA評価 | 4X |
オペレーターの数 | 6 |
オペレーターの種類 | プッシュボタン |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8537106000 |
プロダクト | モデル | Action | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CPH06-B2C-000A | 維持/瞬間的/瞬間的 | いいえ、NC | ¥108,396 | ||
CPH06-A2D-000A | モーメンタリー/モーメンタリー/モーメンタリー | いいえ、NC | ¥136,862 | ||
CPH06-B2D-000A | 維持/瞬間的/瞬間的 | いいえ、NC | ¥138,709 | ||
CPH06-C2C-000A | モーメンタリー/モーメンタリー/モーメンタリー | NO | ¥97,029 | ||
CPH06-D2D-000A | モーメンタリー/モーメンタリー/モーメンタリー | NO | ¥135,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。