DAYTON ウォブルスティック アクチュエーター リミットスイッチヘッド
形式 | モデル | IP評価 | NEMA評価 | 操作力 | 最大動作温度。 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VZC6 | 66 | IP66 | 適用されない | -13度から158度F | 60度 | ¥1,400 | |
B | 11X479 | 67 | 3、4、4X、6P、13 | 指定なし | -4度から176度F | 指定なし | ¥10,350 | |
C | 11X481 | 67 | 3、4、4X、6P、13 | 指定なし | -4度から176度F | 指定なし | ¥11,256 |
ウォブルスティックアクチュエーターリミットスイッチヘッド
Dayton リミット スイッチ ヘッドは、安全インターロックおよび機械を制御する制御システムの一部として機能し、電気機器の適切な機能を支援します。 上部のウォブル スティック アクチュエータを備えており、移動制限を超えるたびにマシンのパワーをオンまたはオフにします。 これらのデバイスにより全方向の移動が可能になり、機械の安全な移動が確保されます。 華氏 -66 ~ 67 度の範囲の温度で動作する、IP4 および IP176 の NEMA 定格リミット スイッチ ヘッドの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 遠心分離管および付属品
- バスドロップおよびトレイケーブル
- W字型およびU字型の南京錠
- 油圧バルブエクササイザー
- ホッパー足回り
- ロックシステム
- パワーソーとアクセサリー
- 手押し車および手押し車付属品
- 緊急時への備え
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- KNIPEX ニードルノーズプライヤー
- FPE NPシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ザルアルミクォート
- PASS AND SEYMOUR 耐候性ボックスカバープレートキット
- COOPER B-LINE タイプ4Xクォーターターンエンクロージャーラッチ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-18 Unef
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 4-28 Un
- KIMBLE CHASE 接続アダプターの拡大
- ULTRATECH ウルトラオーバーパック サルベージドラム
- BROWNING 3Vベルト用QDシーブ 8溝