流量計
流量計、1インチ
DPFシリーズ差圧流量計
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | DPFM050V-PV-10 | ¥183,909 | 見積依頼 |
B | DPFM200V-PV-100 | ¥241,245 | 見積依頼 |
B | DPFM200V-PV-200 | ¥241,245 | 見積依頼 |
B | DPFM200V-CP-50 | ¥250,981 | 見積依頼 |
B | DPFM200V-CP-200 | ¥250,981 | 見積依頼 |
B | DPFM200V-PV-50 | ¥241,245 | 見積依頼 |
A | DPFM050V-CP-10 | ¥213,118 | 見積依頼 |
流量計
形式 | モデル | マックス。 温度 | 接続サイズ | ディスプレイ | シール材 | 温度 | タイプ | 幅(Width) | フローレンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M25-750-LNPB-TS-GA-XX | ¥88,472 | |||||||||
B | M25-751-PNPB-RA-GA-XX | ¥46,656 | |||||||||
C | M120-150-LNSF-TS-GA-XX | ¥327,335 | |||||||||
D | M170-200-LNSG-TS-GA-XX | ¥511,311 | |||||||||
E | M70-100-LNPC-TS-GA-XX | ¥152,555 | |||||||||
F | M35-751-LNPB-TS-GA-XX | ¥95,599 | |||||||||
G | RT-0400-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | ¥749,585 | |||||||||
A | M25-625-LNPA-RA-GA-XX | ¥62,175 | |||||||||
H | RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | ¥507,566 | |||||||||
I | RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | ¥1,917,294 | |||||||||
F | M35-751-LNPB-RA-GA-XX | ¥85,099 | |||||||||
E | M70-100-LNPC-RA-GA-XX | ¥153,316 | |||||||||
J | RT-1000-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | ¥2,682,725 | |||||||||
K | M120-150-LNSF-RA-GA-XX | ¥361,305 | |||||||||
K | M170-200-LNSG-RA-GA-XX | ¥425,966 |
EZビューオイルおよび水流量計
形式 | モデル | 接続サイズ | フローレンジ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H621-628-R | ¥37,859 | ||||||
B | H629-618-R | ¥62,759 | ||||||
B | H629-610-R | ¥62,759 | ||||||
A | H621-604-R | ¥37,859 | ||||||
A | H621-616-R | ¥37,859 | ||||||
B | H629-616-R | ¥56,335 | ||||||
B | H629-628-R | ¥62,759 | ||||||
B | H629-604-R | ¥56,159 | ||||||
A | H621-610-R | ¥37,859 | ||||||
A | H621-607-R | ¥37,442 | ||||||
B | H629-607-R | ¥62,759 | ||||||
A | H621-618-R | ¥33,825 | ||||||
C | H628-628-R | ¥59,066 | ||||||
C | H628-604-R | ¥54,912 | ||||||
C | H628-618-R | ¥59,066 | ||||||
C | H628-607-R | ¥59,066 | ||||||
C | H628-610-R | ¥59,066 | ||||||
C | H628-616-R | ¥59,066 | ||||||
D | H615-675-R | ¥139,922 | ||||||
D | H615-650-R | ¥139,922 | ||||||
D | H615-610-R | ¥123,628 | ||||||
D | H615-625-R | ¥139,912 | ||||||
E | H624-604-R | ¥55,706 | ||||||
E | H624-610-R | ¥55,706 | ||||||
E | H624-616-R | ¥49,178 |
フロースイッチ
形式 | モデル | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | H601A-005-F1 | ¥197,325 | ||
B | H605B-005-F1 | ¥214,773 |
流量計
形式 | モデル | 幅(Width) | 接続サイズ | フローレンジ | パイプサイズについて | 高さ | 住宅資材 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B110-750-1 / 2 | ¥195,338 | |||||||||
A | B110-500 | ¥195,338 | |||||||||
B | B110-875 | ¥198,696 | |||||||||
A | B110-375-1 / 2 | ¥207,087 | |||||||||
A | B110-500-1 / 2 | ¥214,805 | |||||||||
A | B110-375 | ¥205,073 | |||||||||
A | B110-750 | ¥200,710 | |||||||||
B | B111-110 | ¥160,575 | |||||||||
C | B111-115 | ¥234,865 | |||||||||
D | B111-121 | ¥256,370 | |||||||||
E | B111-120 | ¥388,562 | |||||||||
F | B132-200 | ¥352,801 | |||||||||
F | B132-100 | ¥356,781 | |||||||||
F | B132-150 | ¥385,804 | |||||||||
G | B133-300 | ¥579,980 |
形式 | モデル | 接続サイズ | フローレンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | H601A-015-TK | ¥245,350 | |||
A | H701A-030-TK | ¥279,429 |
流量計
形式 | モデル | マックス。 温度 | 正確さ | 接続サイズ | シール材 | 幅(Width) | フローレンジ | 高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H628-010 | ¥48,307 | |||||||||
B | H701A-030 | ¥123,825 | |||||||||
B | H201A-005 | ¥75,696 | |||||||||
B | H701A-010 | ¥128,116 | |||||||||
B | H701A-005 | ¥123,241 | |||||||||
B | H700A-020 | ¥123,065 | |||||||||
C | H271A-020 | ¥76,395 | |||||||||
D | H755S-020 | ¥263,412 | |||||||||
B | H600A-002 | ¥88,746 | |||||||||
B | H201A-010 | ¥76,395 | |||||||||
B | H801A-150 | ¥306,771 | |||||||||
B | H761A-020 | ¥123,813 | |||||||||
B | H801A-100 | ¥315,190 | |||||||||
B | H601A-015 | ¥87,934 | |||||||||
B | H761A-010 | ¥123,813 | |||||||||
C | H671A-100 | ¥88,746 | |||||||||
B | H600A-015 | ¥90,259 | |||||||||
C | H671A-050 | ¥88,746 | |||||||||
C | H271A-005 | ¥76,395 | |||||||||
E | H755B-020 | ¥164,158 | |||||||||
E | H705B-020 | ¥159,723 | |||||||||
B | H760A-020 | ¥123,813 | |||||||||
E | H205B-020 | ¥94,126 | |||||||||
F | H713A-030 | ¥127,415 | |||||||||
B | H800A-075 | ¥306,771 |
流量計
差圧計
Gシリーズ、精密メーター
GPI G シリーズ精密メーターは、水、燃料、化学薬品などの液体の流量を正確に測定します。 これらの G シリーズ メーターは、農業、自動車、石油・ガス、製造、プロセス制御業界に最適です。 構造剛性と露出した表面の耐腐食性を高める 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。 これらの高精度メーターは、-100 ~ 225 °F の温度範囲で動作します。取り付けサイズは 1.5 インチと 2 インチです。
GPI G シリーズ精密メーターは、水、燃料、化学薬品などの液体の流量を正確に測定します。 これらの G シリーズ メーターは、農業、自動車、石油・ガス、製造、プロセス制御業界に最適です。 構造剛性と露出した表面の耐腐食性を高める 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。 これらの高精度メーターは、-100 ~ 225 °F の温度範囲で動作します。取り付けサイズは 1.5 インチと 2 インチです。
形式 | モデル | フィッティングサイズ | フローレンジ | フィッティングスタイル | 流体温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GSCPS-100 | ¥529,550 | 見積依頼 | ||||
A | GSCPS-100L | ¥529,550 | 見積依頼 | ||||
A | GSCPS-150L | ¥572,390 | 見積依頼 | ||||
A | GSCPS-200 | ¥632,366 | 見積依頼 | ||||
A | GSCPS-200L | ¥632,366 | 見積依頼 |
流量計、2インチ
流量インジケーター
流量計
流量計
デイトン流量計は、液体または気体の線形、非線形、体積流量、または質量流量を測定するように設計されたデジタル タービン メーターです。 これらは、ディーゼル排気液および水での使用に最適なポリアミド構造を特徴としています。 これらの流量計のディスプレイは 4 つの異なる位置に回転でき、ユーザーは簡単に再校正できます。 3/4 FNPT および 1 FNPT 接続サイズの幅広い流量計からお選びいただけます。
デイトン流量計は、液体または気体の線形、非線形、体積流量、または質量流量を測定するように設計されたデジタル タービン メーターです。 これらは、ディーゼル排気液および水での使用に最適なポリアミド構造を特徴としています。 これらの流量計のディスプレイは 4 つの異なる位置に回転でき、ユーザーは簡単に再校正できます。 3/4 FNPT および 1 FNPT 接続サイズの幅広い流量計からお選びいただけます。
流量モニター
形式 | モデル | マックス。 温度 | 正確さ | 接続サイズ | 幅(Width) | フローレンジ | 高さ | 住宅資材 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RFO 155481 | ¥44,034 | |||||||||
A | RFO 155421 | ¥44,225 | |||||||||
B | RFO 194761 | ¥80,176 | |||||||||
B | RFO 156261 | ¥80,129 | |||||||||
B | RFO 156262 | ¥79,496 | |||||||||
B | RFO 194762 | ¥79,122 |
液体流量計
Fill-Rite 800Cおよび900シリーズの機械式流量計は、燃料ラインのノズルからディスペンスされた燃料の総量を測定するように設計されています。 これらのメーターは、新しい読み取り値をログインするためのリセット可能な構成を備えており、最大+/- 1%の精度を提供できます。 一部のモデル(900Dシリーズ)には、機械的な読み取りによって引き起こされる視差エラーを排除するためのデジタルディスプレイがさらに装備されています。 アルミニウムまたはニッケルメッキアルミニウムハウジングで利用可能なこれらの流量計の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Fill-Rite 800Cおよび900シリーズの機械式流量計は、燃料ラインのノズルからディスペンスされた燃料の総量を測定するように設計されています。 これらのメーターは、新しい読み取り値をログインするためのリセット可能な構成を備えており、最大+/- 1%の精度を提供できます。 一部のモデル(900Dシリーズ)には、機械的な読み取りによって引き起こされる視差エラーを排除するためのデジタルディスプレイがさらに装備されています。 アルミニウムまたはニッケルメッキアルミニウムハウジングで利用可能なこれらの流量計の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
流量計
高純度ガスレギュレーター、シングルステージ、CGA 580入口、1/4インチチューブ出口、15 PSIg
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
210-0309 | CU3BWD | ¥152,974 |
流量計、範囲 8 ~ 40 Gph 水
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
VFA-44-SSV | CP4LPH | ¥22,314 |
流量計、範囲 6 ~ 5 GPM 水
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
VFB-86-SSV | CP4LPG | ¥31,864 |
流量計
流量計は、パイプを流れる液体、蒸気、またはガスの流量を測定するために使用されます。 Raptor Supplies のようなブランドからの膨大な数の体積流量計を提供しています アナグマ、ヘドランド、 デイトン、Fill-RiteおよびGPI。 これらの流量計は、航空宇宙産業における正確なサーボバルブ開発に使用されます。 ヘドランド 流量計は、アルミニウム/真ちゅう/ポリスルホン/レーデル(R)/ステンレス鋼で作られたハウジングを備えており、高い延性、熱安定性、および紫外線に対する耐性を確保します。 摩耗やオゾン放射から保護するためのBuna-N / Vitonシールが装備されています。 これらの流量計は、それぞれ華氏400度と5000psiまでの温度と圧力に耐えることができます。 フィルライト 流量計は、流体の流れを測定しながら最大+/- 125%の精度を提供するために、読みやすい機械式/デジタル表示で設計されています。 これらの流量計は、最大50 SSUの粘度を提供し、華氏150度までの温度で操作できます。これらの流量計は、次のNPTおよびFNPT接続タイプで使用できます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 棚と収納ラック
- 水質検査装置およびメーター
- ガスケット
- 接着剤とセメント
- 空気圧モーター
- ツールおよびアプライアンステスターアクセサリ
- ペイントシェーカーアクセサリー
- 秋の救助装置
- 手動モータープロテクター
- 振動センサー
- UNGER 給水ポールキット
- BRADY 化学ラベル、アセトニトリル
- VERMONT AMERICAN 六角ダイス炭素鋼右側
- ENDOT パイププラスチック1インチ
- AME INTERNATIONAL タイヤ取り外しツール
- GRAINGER リードおよびワイヤーのシール
- INSIZE メカニカルマイクロメータヘッド
- LW SCIENTIFIC ドライバス
- MAKITA コードレス切り抜きツール
- AMETEK LAMB 再設計ブラシ付きモーター、7.2 フレームサイズ、ペリフェラル、3 ステージ