入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンダントステーション |
Action | 一瞬 |
お問合せフォーム | NO |
連絡先の評価 | 5A @ 125 / 240VAC、2A @ 24VDC、0.4A @ 120VDC |
深さ | 1.6 " |
高さ | 8" |
ハウジングの色 | イエロー |
住宅資材 | ABS |
ハブ | 5/16 "から5/8" |
NEMA評価 | 4X |
オペレーターの数 | 2 |
オペレーターの種類 | プッシュボタン |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8537106000 |
プロダクト | モデル | Action | お問合せフォーム | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH02-A00-000A | 一瞬 | いいえ、NC | 1.5 " | 5.2 " | 3.1 " | ¥43,732 | ||
CPH02-B00-000A | 維持 | いいえ、NC | 1.5 " | 5.2 " | 3.1 " | ¥55,808 | ||
CPH02-C02-000A | 一瞬 | NO | 1.5 " | 5.2 " | 3.1 " | ¥43,488 | ||
CPH02-D00-000A | 一瞬 | NO | 1.5 " | 5.2 " | 3.1 " | ¥59,674 | ||
CPE02-D00-000A | 一瞬 | NO | 1.6 " | 8" | 2" | ¥64,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。