入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンダントステーション |
Action | 一瞬 |
お問合せフォーム | NO |
連絡先の評価 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 220 VAC |
深さ | 3" |
高さ | 5.5 " |
ハウジングの色 | オレンジ |
住宅資材 | ABS |
ハブ | 5/16 "から5/8" |
NEMA評価 | 4X |
オペレーターの数 | 2 |
オペレーターの種類 | プッシュボタン |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.51 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8537106000 |
プロダクト | モデル | 連絡先の評価 | 深さ | 高さ | ハウジングの色 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPC02-C00-000A | 5A~125V | 1.6 " | 8" | イエロー | 2" | ¥46,996 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。