入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンダントプッシュボタンステーション |
Action | 一瞬 |
お問合せフォーム | 2NO |
連絡先の評価 | 5A @ 600 VAC / DC |
深さ | 2.94 " |
高さ | 4.69 " |
ハウジングの色 | ブラック |
住宅資材 | ポリカーボネート/ PETポリエステルブレンド |
ハブ | 1 / 2-14 NPT |
NEMA連絡先評価指定 | B600 / P600 |
NEMA評価 | 1、3、3R、4、4X |
オペレーターの数 | 2 |
オペレーターの種類 | プッシュボタン |
幅(Width) | 2.19 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8537109070 |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | Action | お問合せフォーム | 幅(Width) | 連絡先の評価 | 深さ | 高さ | ハウジングの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XACA201 | 4、4X、5 | 一瞬 | 2NO | 2.76 " | 10A @ 600 VAC / DC | 3.27 " | 4.33 " | イエロー | ¥36,618 | ||
9001BW92R | 1、3、3R、4、4X | 一瞬 | 2NO | 2.19 " | 5A @ 600 VAC / DC | 2.94 " | 4.69 " | レッド | ¥33,757 | ||
9001BW92Y | 1、3、3R、4、4X | 一瞬 | 2NO | 2.19 " | 5A @ 600 VAC / DC | 2.94 " | 4.69 " | イエロー | ¥25,860 | ||
9001BW95Y | 1、3、3R、4、4X | 一瞬 | 1NO / 1NC | 2.19 " | 5A @ 600 VAC / DC | 2.94 " | 4.69 " | イエロー | ¥32,028 | ||
9001BW93Y | 1、3、3R、4、4X | 一瞬 | 2NO | 2.19 " | 5A @ 600 VAC / DC | 2.94 " | 4.69 " | イエロー | ¥33,589 | ||
9001BW94Y | 1、3、3R、4、4X | 維持 | 1NO / 1NC | 2.19 " | 5A @ 600 VAC / DC | 2.94 " | 4.69 " | イエロー | ¥35,697 | ||
9001BW91YU | 1、3、3R、4、4X | 一瞬 | 2NO / 2NC | 2.19 " | 5A @ 600 VAC / DC | 2.94 " | 4.69 " | イエロー | ¥31,809 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。