SHIMPO TNP-2 デジタル トルク メーター範囲 17.7 ポンドインチ
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
アイテム価格 | デジタルトルクメーター |
正確さ | +/- 0.5%FS |
オートパワーオフ | 有り |
ディスプレイ | 4桁LCD |
演算 | ユーザーが選択可能なコンパレータ、Hi-Loセットポイントおよびワンボタンメモリ操作 |
インタフェース | USB |
測定モード | 平均モード、開始ピークモード、終了ピークモード |
測定単位 | ニュートンセンチメートル、ミリニュートンメートル、グラムセンチメートルまたはポンドインチ |
メモリ | 1000データポイント、統計(平均、最大、最小) |
出力タイプ | USB |
電源 | 充電式ニッケル水素電池またはACアダプター/充電器 |
レンジ | 2.000 Nm、200.0 N-cm、20.39 Kg-cm、17.70 lb.-in. |
解像度 | 0.001 Nm、0.1 N-cm、0.01 Kg-cm、0.01 lb.-in. |
サンプリング・レート | 1000 Hz |
船の重量(kg) | 8.46 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | CN |
モデル | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TNP-0.5 | 50.00 N-cm、500.0 mN-m、5099 g-cm、4.425 lb.-in. | 0.01 N-cm、0.1 mN-m、1 g-cm、0.005 lb.-in. | ¥276,256 | |
TNP-5 | 5.00 Nm、500.0 N-cm、50.99 Kg-cm、44.25 lb.-in. | 0.01 Nm、0.1 N-cm、0.01 Kg-cm、0.01 lb.-in. | ¥276,256 | |
TNP-10 | 10.00 Nm、1000 N-cm、102.0 Kg-cm、88.5 lb.-in. | 0.01 Nm、1 N-cm、0.1 Kg-cm、0.1 lb.-in. | ¥276,256 | |
FG-7000T-1 | - | - | ¥337,877 | |
FG-7000T-2 | - | - | ¥333,276 | |
FG-7000T-3 | - | - | ¥360,451 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。