HONEYWELL 模擬ローラー レバー アクチュエーター プレミアム ミニチュア スナップ スイッチ
形式 | モデル | 定格電圧 | アクチュエータの長さ | 定格電流 | ディファレンシャルトラベル | 最大プレトラベル | 操作力 | 旅行中 | 解放力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-1S17D8-263 | 125 VAC | 1.29 " | 0.1A | 0.03 " | 0.11 " | 3.17オンス | 0.075 " | 0.31オンス | ¥1,646 | |
B | V7-5F17D8-289 | 250 VAC | 1.15 " | 3A | 0.029 " | 0.125 " | 0.3オンス | 0.069 " | - | ¥1,908 | |
C | V7-3E19E9-263 | 250 VAC | 0.97 " | 10A | 0.03 " | 0.101 " | 最大33gf | 0.075 " | 最大2gf | ¥1,576 | |
D | V7-6C17D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 15A | 0.065 " | 0.09 " | 8オンス | 0.08 " | 2.00オンス | ¥1,228 | |
E | V7-1B17D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 3A | 0.03 " | 0.11 " | 3.17オンス | 0.06 " | 0.31オンス | ¥1,289 | |
F | V7-1C17D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 15A | 0.024 " | 0.11 " | 3.2オンス | 0.061 " | 0.31オンス | ¥1,130 | |
G | V7-7B19D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 11A | 0.032 " | 0.114 " | 5オンス | 0.064 " | 0.494オンス | ¥1,530 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンジットおよびアウトレットボディ
- 電気作動式バタフライバルブ
- クリーンルーム製品
- 階段ユニットアクセサリー
- ビン棚アクセサリー
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 地絡保護
- ステープルズ
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G3 1 / 2、7.5V
- ANVIL タッカーコネクタ
- SPEARS VALVES ギヤオペレータ付ポリプロピレン製バタフライバルブ Buna-N
- EATON E2L タイプ マイニング電子モールド ケース サーキット ブレーカ
- VESTIL SWA シリーズ デジタル ストレッチ ラップ スケール
- LEGRIS チェックバルブ
- ALLEGRO SAFETY AC エアバッグ、8 インチ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDSS一減速減速機
- TRI-ARC 鋼製横断橋、鋸歯状トレッド
- BOSTON GEAR 32 直径ピッチ単ネジ青銅製ウォームギヤ