定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELLV7-1S17D8-263ミニスイッチ0.1aSpdtシミュレートローラーレバー| AB7TPM 24A268

HONEYWELL V7-1S17D8-263 ミニ スイッチ 0.1a Spdt 模擬ローラー レバー

在庫あり
アイテム:AB7TPM Model: V7-1S17D8-263相互参照:24A268

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,812 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格プレミアムミニチュアスナップスイッチ
アクチュエータの長さ1.29 "
お問合せフォームSPDT
定格電流0.1A
深さ0.4 "
ディファレンシャルトラベル0.03 "
高さ0.63 "
住宅資材PCTポリエステル熱可塑性プラスチック
長さ1.14 "
最大プレトラベル0.11 "
取付寸法0.41 x 0.87 "センター
操作力3.17オンス
動作温度 範囲-40度から180度F
旅行中0.075 "
解放力0.31オンス
端子タイプクイックコネクト
アクチュエータの種類シミュレートされたローラーレバー
定格電圧125 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)10.67
船幅(cm)10.92
HSコード8536509055
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電圧アクチュエータの長さ定格電流ディファレンシャルトラベル最大プレトラベル操作力旅行中解放力価格
HONEYWELLV7-1B17D8-263ミニスイッチ3aSpdtシミュレートローラーレバー| AB7TNT 24A246 V7-1B17D8-263277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "3.17オンス0.06 "0.31オンス¥1,360
HONEYWELLV7-1C17D8-263ミニスイッチ15aSpdtシミュレートローラーレバー| AB7TPD 24A256 V7-1C17D8-263277 VAC1.29 "15A0.024 "0.11 "3.2オンス0.061 "0.31オンス¥1,245
HONEYWELLV7-3E19E9-263ミニスイッチ10aSpdtシミュレートローラーレバー| AB7TQH 24A291 V7-3E19E9-263250 VAC0.97 "10A0.03 "0.101 "最大33gf0.075 "最大2gf¥1,610
HONEYWELLV7-5F17D8-289ミニスイッチ3aSpdtシミュレートローラーレバー| AB7TQN 24A296 V7-5F17D8-289250 VAC1.15 "3A0.029 "0.125 "0.3オンス0.069 "-¥2,099
HONEYWELLV7-6C17D8-263ミニスイッチ15aSpdtシミュレートローラーレバー| AB7TQY 24A308 V7-6C17D8-263277 VAC1.29 "15A0.065 "0.09 "8オンス0.08 "2.00オンス¥1,372
HONEYWELLV7-7B19D8-263ミニスイッチ11aSpdtシミュレートローラーレバー| AB7TRE 24A314 V7-7B19D8-263277 VAC1.29 "11A0.032 "0.114 "5オンス0.064 "0.494オンス¥1,530

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL V7-1S17D8-263 ミニ スイッチ 0.1a Spdt 模擬ローラー レバー
¥1,812 /単価