OETIKER ホースクランプ詰め合わせキット
Oetiker ホース クランプ キットには、15/5、16/3、8/1、2/9、16/5 インチの各 8 個が含まれています。 12/3、4/7、8/15、16 インチの亜鉛メッキ 1 シリーズ 101 イヤー スチール クランプが各 2 個入っています。 標準的なジョーペンチも付属しており、すべてプラスチック製の収納ケースにきちんと梱包され、整理されています。 これらの Oetiker クランプ キットは、...低圧用途での空気、液体、またはガスの損失を防ぐホースをシールするように設計されています。 大型の絶縁ジョーピンサーは、さまざまな直径のホースクランプをクランプするのに適しており、クランプの耳にあるくぼみ/くぼみがクランプ力を最大化し、より確実な保持を保証します。 これらのクランプは機械的にインターロックされているため、しっかりと閉じた状態に保たれます。 これらのクランプは、スチール / ステンレススチール / 真鍮構造により、優れた耐腐食性と耐スケール性を備えています。 同ブランドの真鍮製ナットとニップル 18500106 クランプキット 過酷な工業用化学薬品や研磨液に対する耐性を備えています。 これら XNUMX つのイヤー クランプは、振動と熱膨張に対応できます。続きを见る
形式 | モデル | 終了 | 個数 | アイテム価格 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18500060 | シンプルスタイル | 81 | ホースクランプの品揃え | - | 無段階1耳 | ¥25,922 | |
B | 18500114 | 亜鉛めっき | 124 | ホースクランプの品揃え | - | 2耳 | ¥32,497 | |
C | 18500106 | 亜鉛めっき | 81 | 溶接ホース修理キット | - | 2耳 | ¥35,621 |
よくある質問
ホースクランプの推奨締め付けレベルはどれくらいですか?
フルサイズのソリッド バンド ホース クランプのほとんどは、30 ~ 40 ポンドインチのトルクを必要とします。
ホースクランプの品揃えが必要なのはなぜですか?
ホース クランプの品揃えは、さまざまなホース サイズや用途に対応するクランプを選択できるため、有益です。 これにより、個々のクランプを検索する必要がなくなり、適切なサイズとタイプのクランプをすぐに入手できるようになります。
ホースクランプの品揃えはどのように構成されていますか?
ホース クランプの品揃えは、含まれるクランプのサイズとタイプに基づいて編成されています。
ホースクランプを使用する際に安全上の考慮事項はありますか?
ホースクランプを締めすぎると、ホースが損傷したり、流体の流れが制限されたりする可能性があるため、締めすぎないでください。 さらに、安全で信頼性の高い接続を確保するには、特定のホースと用途に適したクランプのタイプとサイズを選択することが重要です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレージキャビネット
- 検電器
- 交換可能なヒント/ヘッド
- コンベヤーブラシ
- エアケーブルバランサー
- 販売
- 溶接テーブルとアクセサリー
- サンディングディスクとベルト
- 作業服
- 井戸ポンプ
- APPROVED VENDOR バフホイール
- NOTRAX 194シリーズ、安全ロゴエントランスマット
- INNOVATIVE COMPONENTS Tハンドルロックピン
- WOODHEAD 120080シリーズコードセット
- MAIN FILTER INC. SP15シリーズスピンオンフィルター
- MARATHON MOTORS 排気換気モーター、単相、防滴、C面フットレス、シングルスピード
- START INTERNATIONAL ZCM2200シリーズ、セーフティガードシステムテープディスペンサー
- GROVE GEAR 平行軸減速機
- STEARNS BRAKES エンドプレート&オイルシールAssy
- WEG ODP フットマウント、ジェットポンプモーター、三相