入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースクランプの品揃え |
バンド素材 | 鋼 |
終了 | 亜鉛めっき |
材料 | 鋼 |
個数 | 124 |
サイズ数 | 9 |
パックサイズ | 1 |
タイプ | 2耳 |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 2.01 |
船の長さ(cm) | 11.51 |
船幅(cm) | 6.5 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
Oetiker 18500114クランプキットは、機能の幅広い組み合わせを提供し、鉱業、農業、自動車、暖房、換気などの低圧アプリケーションに役立ちます。 Oetiker 18500114クランプキットの亜鉛メッキイヤークランプは、ゴムホース、プラスチックチューブ、電気ケーブル、溶接ホースで使用されます。
Oetiker 18500114 クランプ キットには、101 シリーズの亜鉛メッキ イヤー クランプが含まれており、ブランドのハンド インストール ペンチ (別売り) を使用して取り付けることができ、シングル ストローク ツールで閉じるだけで済みます。 クランプの呼び径は、正しいクランプ力で取り付ける場合に応じて選択する必要があります。 完全に密閉するには、取り付けプロセス中に耳を正しく閉じる必要があります。
注:設置説明書は、ユーザーの便宜のためにOetiker18500114クランプキットのプラスチックボックスのカバーの内側にも印刷されています。
A. Oetikerは、次のような幅広いホースクランプを提供しています。 スクリュー、耳、春、ワイヤー、 ワーム とプラスチッククランプ。
A.お客様は、サイドカッターやボウルノーズカッターなどのツールを使用して、インターロックを取り外し、ホースからクランプをはがすことができます。 クランプの切断中にホースに損傷を与える可能性があるため、回転カッターの使用はお勧めしません。
A.はい、ウォームドライブ、StepLessネジ、VクランプなどのOetikerホースクランプは再利用可能です。 要件が発生したときにいつでも簡単に開いてインストールできます。 それらは、製造および自動車施設の保守およびサービスに理想的です。 これらのクランプは、半径方向と軸方向の両方に取り付けることもできます。
A.クランプを締めるには、片手でクランプを握り、ドライバーの反対側の端がスリーブ保持部にスライドするようにします。 次に、レンチまたはドライバーでドライバーを時計回りに回して、ドライバーにあるネジ山がクランプのスロットにかみ合うようにします。 クランプがホースの周りでしっかりと締まるまで、ドライバーを回し続けます。
A. 必要なサイズを確認するには、ホースをパイプまたは継手(ホースを拡張するもの)に取り付け、ホースの外径を確認します。 最後に、クランプ範囲内のホース径に対応したホースクランプを選択してください。
A.
A. 適切な圧力を得るために推奨されるクランプ間の距離は、通常約 6 インチです。 この間隔は、均一な圧力分布を確保するために最適です。 クランプの半分をパネルの下側に配置し、残りの半分をパネルの上側に配置するのが一般的です。 開始時に、下部クランプを約 12 インチ離して配置するのが一般的な初期設定であり、特定の用途で必要なクランプ圧力と位置合わせを達成するために必要に応じて調整できます。
A. 厳しい気象条件下でも耐食性と耐久性を高める亜鉛メッキ仕上げが特徴です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。