入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースクランプの品揃え |
バンド素材 | ステンレス鋼 |
終了 | シンプルスタイル |
含まれています | 10mm、13.3mm、14.5mm、15.7mm、18.5mm、22.6mm、25.6mm、28.6mm無段階イヤークランプ各31.6個とペンチ1組 |
ジョータイプ | 標準ペンチ |
材料 | ステンレス鋼 |
個数 | 81 |
サイズ数 | 8 |
パックサイズ | 1 |
タイプ | 無段階1耳 |
UPC | 655595100880 |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 1.8 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 6.81 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
Oetiker 18500060 StepLessワンイヤークランプキットは、ホースまたはワイヤーの取り付け、ストラップ、クランプ、および位置決めに使用されます。 これは、油圧、灌漑、食品加工、自動車製造のアプリケーションで一般的に使用されています。
Oetikerイヤースタイルクランプは、耐食性と耐久性を確保するためのDIN EN ISO9227国際規格に準拠して設計されています。 Oetikerホースクランプおよびアクセサリは、環境の健全性と欠陥のない、クランプの優れた性能を保証するためのIATF 16949:2016およびISO 9001:2015規格に適合しています。
A. Oetikerは、以下を含む幅広いクランプを提供しています スクリュー、耳、春、ワイヤー、 ウォームギア とプラスチッククランプ。
A. Oetikerクランプの取り外しには、回転/ボウルノーズ/サイドカッターなどの工具を使用できます。 ただし、回転カッターは、クランプの切断中にホースを改ざんまたは損傷する可能性があるため、お勧めしません。
A.はい、ウォームドライブ、StepLessネジ、VクランプなどのOetikerホースクランプは再利用可能です。 それらは、特に製造および自動車施設の保守およびサービスのために、要件が発生したときにいつでも簡単に開いて設置することができます。 これらのクランプは、半径方向と軸方向の両方に取り付けることもできます。 ユーザーは、恒久的なクランプの取り付けが必要なアプリケーションにOetiker2イヤークランプを選択することもできます。
A.クランプを締めるには、片手でクランプを握り、ドライバーの反対側の端がスリーブ保持部にスライドするようにします。 レンチまたはドライバーでドライバーを時計回りに回して、ドライバーにあるネジ山がクランプのスロットにかみ合うようにします。 クランプがホースの周りをしっかりとしっかりと締めるまで、ドライバーを回し続けます。
A. 必要なサイズを確認するには、ホースをパイプまたは継手(ホースを拡張する)に取り付け、ホースの外径を確認します。 クランプ範囲内のホース径に対応したホースクランプを選定してください。
A. 定期的なメンテナンスには、ファン ブレードの清掃、電気接続の緩みのチェック、適切な空気の流れの確保などが含まれます。
A. クランプ圧力の測定値は、ポンド/平方インチまたはキロニュートン/平方メートルで表されます。 これは、加えられた力をひずみゲージと試験片表面の両方に接触するゴムパッドの表面積で割ることによって求められます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。