スタートインターナショナル ZCM2200シリーズ セーフティガードシステムテープディスペンサー
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ZCM2200K | 6 11 / 16 " | 10.375 " | 5.38 " | ¥281,237 | |
A | ZCM2200 | 6.5 " | 9.8 " | 5.3 " | ¥186,889 | |
A | ZCM2200NM | 6.5 " | 9.875 " | 5.38 " | ¥235,195 | |
A | ZCM2200B | 6.5 " | 9.875 " | 5.38 " | ¥221,199 |
ZCM2200シリーズ、セーフティガードシステムテープディスペンサー
スタート インターナショナル ZCM2200 シリーズ セーフティ ガード システム テープ ディスペンサーは、梱包、出荷、製造、小売環境で業務を合理化し、パッケージ、カートン、箱を確実に密閉するために使用されるツールです。 これらのディスペンサーは、テープ切断プロセス中の偶発的な怪我を防止する安全ガードシステムを備えており、オペレーターの保護と職場の安全を確保します。 構造剛性と耐食性を高める合金鋼構造が特徴です。 これらのテープディスペンサーには、カットの長さをプログラムし、3 つの異なる長さでディスペンスするための LED ディスプレイ パネルが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアコンプレッサーポンプ
- スプレーガンアクセサリー
- フロントガラスとフェンスのプライバシースクリーン
- 低オイルガード
- アクチュエータアクセサリ
- 仕上げ用品
- クレーンと花綱設備
- 電磁弁とコイル
- 非電気的特性のテスト
- 電気ヒーターおよび付属品
- APPLETON ELECTRIC スイッチアセンブリのフロントカバー
- SPEEDAIRE 複動形薄形エアシリンダ ネジ逃げ穴両端取付 内径2-1/2"
- BOSCH バイメタルレシプロソーブレード
- KEY-BAK 黒のIDカードリトラクター、ツイストフリー
- STANLEY ミディアムデューティーレバー
- POWER FIRST クイックスプライサーコネクタ
- DESTACO 385、385-R、385-Lシリーズプルアクションラッチクランプ
- APPLETON ELECTRIC 防爆型パイロットライト制御ステーション
- JUSTRITE 油専用吸着剤ロール、メルトダウン
- BALDOR / DODGE QD、Wサイズブッシュ