DESTACO 385、385-R、385-Lシリーズプルアクションラッチクランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | フックタイプ | 取り付けベース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 385-M-25 | 25 mm | いいえ | 7500ポンド。 | 鋼 | Uフック(水平) | フランジ | ¥34,461 | |
B | 385-RM-25 | 25 mm | Yes | 7500ポンド。 | 鋼 | Uフック(水平) | フランジ | ¥28,505 | |
C | 385-LM-25 | 25 mm | いいえ | 7500ポンド。 | 鋼 | Uフック(水平) | フランジ | ¥41,181 | |
D | 385-V2A | 26.9 mm | いいえ | 7500ポンド。 | 鋼 | Uフック(水平) | フランジ | ¥73,641 | |
E | 385 | 36.1 mm | いいえ | 7500ポンド。 | 鋼 | Uフック(水平) | フランジ | ¥21,450 | |
F | 385-R | 36.1 mm | Yes | 7500ポンド。 | 鋼 | Uフック(水平) | フランジ | ¥26,560 | |
G | 385-L | 36.1 mm | いいえ | 7500ポンド。 | 鋼 | Uフック(水平) | フランジ | ¥44,029 | |
H | 385-M-50 | 50 mm | いいえ | 7500ポンド。 | 鋼 | Uフック(水平) | フランジ | ¥23,541 | |
I | 385-RM-50 | 50 mm | Yes | 7500ポンド。 | 鋼 | Uフック(水平) | フランジ | ¥44,222 | |
J | 385-LM-50 | 50 mm | いいえ | 7500ポンド。 | 鋼 | Uフック(水平) | フランジ | ¥41,181 | |
B | 385-RM-100 | 100 mm | Yes | 7500ポンド。 | 鋼 | Uフック(水平) | フランジ | ¥29,468 | |
C | 385-LM-100 | 100 mm | いいえ | 7500ポンド。 | 鋼 | Uフック(水平) | フランジ | ¥41,181 | |
B | 385-M-100 | 100 mm | いいえ | 7500ポンド。 | 鋼 | Uフック(水平) | フランジ | ¥34,461 |
385、385-R、385-Lシリーズプルアクションラッチクランプ
ボーマン Destaco 385、385-R、385-Lシリーズプルアクションラッチクランプまたは手動ラッチクランプは、強力な閉鎖力とシーリング、便利な操作と確実な保持を提供し、チャンバードア、アクセスドア、モールドクロージャーを密閉します。 これらは最大7500ポンドの荷重を処理でき、金属加工、航空宇宙、輸送、食品加工および包装業界でのラッチ、成形、および組み立て作業中の繰り返しの開閉に最適です。 これらは Destaco ラッチクランプは人間工学に基づいたハンドルラッチ設計を備えており、フック(つまりクランププルバー)を反対側のラッチの周りに配置し、押し下げてロック位置に到達することで、疲労のない迅速なクランプ操作を保証します。 特許取得済みのサムコントロールレバーにより片手で簡単に操作でき、ネジ付きUフックにより簡単に調整できます。 作業面に簡単に取り付けて、ワークピースを静止位置に保持できます。 ステンレス鋼のラッチプレートと取り付け穴のあるフランジ付きベースは、表面に簡単に取り付けることができるように設計されています。 一部のモデルには、クランプが誤って開くのを防ぐためのToggle LockPlus安全機能が付属しています。 これらの385-R、385-L、385プルアクションラッチクランプは、腐食に耐えるためにステンレス鋼と鋼のバリエーションで利用できます。
標準のフックよりも長いフックのクランプを注文する場合は、MPNに-M-25(25 mm)、-M-50(50 mm)、または-M-100(100 mm)のサフィックスを追加するだけです(たとえば、 385-M-100)およびsの見積もりを要求するame on Raptor Supplies.
あなたが使用します
ボーマン Destaco 385、385-R、385-Lシリーズプルアクションラッチクランプは、機能の幅広い組み合わせを提供し、それらをdap航空宇宙、自動車、食品および包装業界のドア、蓋、アクセスカバー、ドラム、コンテナおよび容器の固定、組み立て、保持および成形などの用途向けのテーブル。
機能
- ボーマン Destaco 385、385-R、385-Lシリーズプルアクションラッチクランプは、露出面での酸化反応を低減するために、頑丈なスチールまたはステンレススチール構造になっています。
- 手間のかからない調整を確実にするために、ネジ付きUフックを備えたUフックスタイルのラッチが装備されています。
- これらのクランプには、片手で操作できる特許取得済みのサムコントロール、水平レバーが装備されています。
- それらは7500ポンドまでの負荷を保持することができます。
- これらのラッチクランプは人間工学に基づいたハンドルを備えており、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のドア、蓋、アクセスカバー、ドラム、コンテナおよび容器を固定、保持、成形しながら、疲労を軽減し、迅速なクランプ操作を保証します。
- それらは、取り付けスタイルに溶接されており、安全で迅速な取り付けのためのラッチプレート付きのフランジ付きベースを備えています。
- Toggle Lock Plus安全機能を備えたモデルは、クランプ操作中にユニットが誤って開くのを防ぎます。
- これらの385、385-R、385-Lシリーズクランプは、25、50、および100 mmの長さのオプションのフック、およびオブジェクトをXNUMXか所に固定するためのラッチプレートに対応できます。
対応アクセサリー
- Destaco 385102&385902:これら Destaco ラッチプレートの上部にはクリート(375509)があり、使いやすく、ブランドの385シリーズラッチクランプに機能を追加するように設計されています。 それらは腐食に耐えるためにステンレス鋼構造を特徴とします。
- Destaco 385215および385915:これらの交換用フックアセンブリには、標準のものよりも長いフックがあります。 MPNに-M-25(25 mm)、-M-50(50 mm)、または-M-100(100 mm)のサフィックスを追加するだけです。 ジャムナットとロックナットが含まれているため、すばやく確実に固定でき、ステンレス鋼構造は腐食に耐えます。
- Destaco 385-ZBI:交換用のサムコントロールレバーは、高性能のワークホールディング、自動化、および封じ込めソリューションを保証するために使用されます。
規格と承認
- ボーマン Destaco 385、385-R、385-Lシリーズのプルアクションラッチクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015の認証を取得しています。
インストール
- これらの385、385-R、385-Lシリーズ Destaco プルアクションラッチクランプには、取り付けラッチプレートと、ユニットを表面に簡単に取り付けるためのネジ山付きUフック取り付け穴が付いたフランジベースが付属しています。
よくある質問
か Raptor Supplies トグルロックプラス機能を備えたラッチクランプを提供しますか?
はい、 Raptor Supplies また、提供しています Destaco 385-Rプルアクションラッチクランプ クランプが誤って開くのを防ぐためのトグルロックプラス機能を備えています。
これらは Destaco より長いフックで利用可能なクランプ?
はい、 Destaco 長さ25、50、または100 mmの長いフック付きクランプを製造しています(Destaco 385-M-100プルアクションラッチクランプ).
どのグリースが理想的ですか Destaco 彼らの再建のためのクランプ?
モービルXTCのようなカップリンググリースを使用する必要があります Destaco メカニカルクランプ、MagnalubeGグリースは空気圧シリンダーシールでの使用に最適です。
クランプに関して保持能力とはどういう意味ですか?
保持力は、組立ラインまたは製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表します。
ラッチクランプの重要性は何ですか?
Destaco ラッチクランプがワークピースをしっかりと押さえ、em s作業中のプロジェクトの繰り返しの動きに邪魔されることなく、一時的なものです。
か Destaco クランプ用に個別にラッチを提供しますか?
はい、 Destaco は、摩耗したラッチや廃止されたラッチを簡単に交換できるラッチプレートを提供し、プロジェクトに支障をきたさないようにします。 これらのラッチプレートは、炭素鋼とステンレス鋼のバリエーションで利用できます。 385シリーズの手動クランプは炭素鋼のラッチプレートに対応します。
か Raptor Supplies 提供する Destaco 水平ハンドルトグルクランプ?
はい、 Raptor Supplies また、提供しています 水平ハンドルトグルクランプ これは、クランプがかみ合ったときに平らになる水平レバーハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。