スロットマウントスタンドオフ
スタンドオフスロット
形式 | モデル | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | Z0604-SS32 | ¥11,564 | ||
B | Z0600-SS32 | ¥11,564 | ||
C | Z0602-SS32 | ¥11,564 | ||
D | Z0604-SS32D | ¥11,279 | ||
D | Z0600-SS32D | ¥11,564 | ||
D | Z0602-SS32D | ¥11,126 |
スタンドオフスロット、アルミニウム
形式 | モデル | 色 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | Z0604-ALBLK | ¥8,026 | |||
B | Z0600-ALBLK | ¥8,026 | |||
C | Z0602-ALBLK | ¥8,077 | |||
D | Z0600-AL28 | ¥6,802 | |||
E | Z0604-AL28 | ¥7,246 | |||
F | Z0602-AL28 | ¥7,144 |
スロットマウントスタンドオフ
スロット マウント スタンドオフを使用購入に進む、棚、パーティション パネル、または看板に水平および垂直に設置できるため、取り付け面に穴を開ける必要がなくなります。
よくある質問
グレード 18-8 ステンレス鋼の利点は何ですか?
18 ステンレス鋼としても知られるグレード 8-304 ステンレス鋼は、約 18% のクロムと 8% のニッケルを含む広く使用されている材料です。 この組み合わせにより、この材料は腐食、摩耗、変形に対する耐性が非常に高くなります。 また、洗浄とメンテナンスが簡単で、細菌や細菌に対する耐性があるため、食品、医療、製薬業界に最適です。
スロット マウント スタンドオフはカスタマイズできますか?
はい、これらのスタンドオフは、特別な長さ、直径、仕上げなどの特定の要件に合わせてカスタマイズできます。
マウントスタンドオフを選択する前にどのような要素を考慮する必要がありますか?
スロット マウント スタンドオフを選択購入に進むきは、パネルの材質、厚さ、重量とサイズ、耐荷重、材質 / 仕上げの要件などの要素を考慮する必要があります。
アプリケーションにスタンドオフをインストールするにはどうすればよいですか?
スロット マウント スタンドオフは、ネジまたはボルトを使用して表面に簡単に取り付けることができます。 パネルまたはその他の同様のアイテムはスタンドオフに取り付けられ、ネジでしっかりと締められます。
詳細はこちら
- ワッシャー
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 林業
- ハンドランプとポータブルランプ
- 特殊研磨剤
- ダイレクトドライブ排気ファン
- ポータブル電源
- 研磨ラジアル剛毛ディスク
- ラバーエッジング
- ブンゼンバーナー
- WOODHEAD 130226シリーズジャンクションボックスカバー
- APOLLO VALVES 88A-900シリーズフランジ付きフルポートボールバルブ
- EATON モールドケースサーキットブレーカ電流リミッタ
- EATON モールドケース遮断器トンネル端子
- KERN AND SOHN HCDシリーズ高解像度クレーンスケール
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5928Tシリーズ
- ANSELL 72-400 ハイフレックス耐切創手袋
- MORSE DRUM ヘッド
- FOSTORIA ターミナルブロック
- DYNABRADE エアモーター