AMERIC 電動密閉空間用換気扇、ファン、送風機
形式 | モデル | 幅(Width) | アンプ | 色 | ダクト径 | 高さ | HP | 長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GVAF1500A | 12.5 " | 2.5 | イエロー | 8" | 18.5 " | 1/4 | 18.5 " | 115 VAC | ¥147,194 | |
B | GVAF3000B | 14 " | 4.2 | 青 | 12 " | 21 " | 1 | 17 " | 230 VAC | ¥157,917 | |
B | GVAF3000A | 14 " | 8.0/5.7 | 青 | 12 " | 21 " | 1 | 17 " | 115 VAC | ¥150,205 | |
C | GVAF8000A | 25.5 " | 21.2 | 青 | 20 " | 27.5 " | 5 | 27.5 " | 230 VAC | ¥889,452 |
電気閉じ込めスペース換気装置、ファンおよび送風機
Americ の密閉空間用ファンと送風機は、連続的な負および正の空気流を生成し、マンホールや下水道などの密閉空間に優れた換気を提供します。 頑丈で信頼性の高いポリエチレン構造を採用しており、極限の作業環境でも作業員の快適性と安全性を保ち、長時間の作業に最適な熱保護された完全密閉型モーターを備えています。 さらに、これらの UL 認定アキシャル タイプ ブロワーは、低圧で大量の空気を生成し、内部機構と空気の流れを保護する二重壁シェル設計を備えています。 簡単に積み重ねることができるので、保管場所や作業エリアのスペースを節約でき、持ち運び用のハンドルが内蔵されています。 これらのブロワーは、視認性を高めるために青色と明るい黄色の幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 道路備品
- ソレノイドバルブアクセサリ
- マウントポイントキット
- ティーカップパイプキャリア
- ドライブタイトナー
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- コンピュータ用品とメディア
- コンクリート試験
- アルミニウム
- PARKER ユニオンティーチューブ継手
- MORSE DRUM 1-5154シリーズシングル固定ドラムローラー
- DIXON ワッシャーシール
- GUARDAIR ミディアムスラスト、エアガン
- GENERAL PIPE CLEANERS カッターリーダー
- HOFFMAN タイプ1の小さなエンクロージャーパネル
- WATTS LFFBV-3Cシリーズフルポートボールバルブ
- MARTIN SPROCKET トリプル MST ブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号 60
- HUMBOLDT 精密タンクヒーター
- BROWNING No.60チェーン用スチール仕上げボアシングルスプロケット