AMERIC GVAF3000B密閉型スペースファンアキシャル1HP12インチ230VAC
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
アイテム価格 | 閉所でのファン |
アンプ | 4.2 |
ブロワー/ファン速度 | 2850回転 |
色 | 青 |
ダクト径 | 12 " |
高さ | 21 " |
HP | 1 |
長さ | 17 " |
材料 | ポリエチレン |
自由空気の最大流量 | CFM 2492 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 230 VAC |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 16.61 |
船高(cm) | 59.18 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 38.86 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。