AMERIC
フィルタ
安全性
モーター
パンプス
動力伝達
実験用品
電化製品および電池
溶接
安全性 フィルタ
閉所での作業全ラインナップを見る
空圧式閉所ファンおよび送風機 1.5馬力の空気圧モーターを備えた本質安全防爆型の密閉空間換気ファン。ポンプ室などのクラス1の危険場所に最適です。 最大100000cfmの流量を提供し、内部メカニズムや空気の流れを妨げることなく衝撃を吸収する二重壁シェル設計を特徴とする、2063 +連続使用時間の定格
閉所換気ダクト付属品 8、12、20 インチのダクト サイズの複数セクションを接続する金属円形ダクト カプラーと、標準またはプレミアム ダクトを保持する人間工学に基づいて設計されたダクト キャリアが含まれています。 ハンドルが中央に配置されたダクト収納ラックも用意
閉所換気ダクト 難燃性で接続が簡単な換気ダクトは、比較的低圧で大量の空気を扱うのに最適です。 ビニールとポリエステル織物を使用しており、温度範囲は -20 ~ 120 °F、長さは最大 25 フィートです。 ブロワーの排気側に使用するディスポーザブルダクトも用意
電気閉所のファンと送風機 より多くの空気交換を伴う非爆発性環境に理想的な閉所の携帯型人工呼吸器。 最大5馬力のモーターを搭載し、最高速度3495 rpmを実現し、持ち運びに便利なハンドルを内蔵しています。 9968 cfmの最大流量を提供し、115、230、および440Vの定格電圧で利用可能
アメリカンについて
Schaefer ブランドの Americ は、高品質の密閉空間換気装置の大手メーカーです。 同社の製品ラインには、電動および空圧式の密閉空間用ファンおよび送風機、換気ダクト、およびコネクタ、キャリア、保管ラックなどの関連アクセサリが含まれます。 軽量でポータブルな Americ 密閉空間用ファンは、UL、CSA、CE 認定を取得しており、最大速度 3200 rpm と 877 cfm の空気流量を供給できる頑丈なモーターを備えています。 これらのファンの二重壁ポリエチレン ハウジングは、下水道やマンホールなどの最も過酷な環境や限られたスペースで内部機構と流れを保護するように設計されています。 このブランドは、柔軟で軽量のビニールと織られたポリエステルで作られた 15 インチおよび 25 インチの密閉空間換気ダクトも提供しています。 このダクトは、比較的低い圧力で大量の空気を処理するように設計されています。 これらのダクトおよび他社製品の幅広い製品は、次のサイトで入手できます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- スイッチ
- 温水循環ポンプ
- エアレーション
- ぼろきれとワイプ
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 冷媒回収システム
- Trim-To-Fitフィルター
- 空気圧アクチュエータ
- ペンダントとコントロールステーションのアクセサリ
- 安全保管棟
- PANDUIT パッチパネル
- PALMETTO PACKING 1367FSスタイル、パッキングシール
- AMERICRAFT MANUFACTURING ブロワーウェザーカバー
- PROTECTA 固定長ポジショニングストラップ
- FUNNEL KING ドラムファンネル
- HOFFMAN タイプ4X3ポイントラッチウォールマウントエンクロージャー
- GRUVLOK 45度塗装済みロングラジアスエルボ
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 製作フィッティング 22-1/2 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- GREENLEE ボルトカッター
- YORK コンタクタ