AMERIC GVAF3000A密閉型スペースファン、ポリエチレン、115VAC、12インチダクト径
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
アイテム価格 | 閉所でのファン |
アンプ | 8.0/5.7 |
ブロワー/ファン速度 | 3300 / 2800rpm |
色 | 青 |
ダクト径 | 12 " |
高さ | 21 " |
HP | 1 |
長さ | 17 " |
材料 | ポリエチレン |
自由空気の最大流量 | CFM 2796 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 115 VAC |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 16.97 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。