MORSE DRUM 1-5154 シリーズ シングル固定ドラム ローラー
形式 | モデル | Hz | 相 | 電圧 | 材料 | スピードタイプ | ドラムRPM | モーター | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-5154-1 | - | 1 | AC115/208-230V | 鋼 | 固定の | 20 RPM | - | ¥646,927 | |
B | 1-5154SS-1 | - | 1 | AC115/208-230V | ステンレス鋼 | 固定の | 20 RPM | - | ¥2,201,500 | |
B | 1-5154SS-E3 | - | 3 | 208-230/AC460V | ステンレス鋼 | 固定の | 20 RPM | - | ¥2,390,818 | |
A | 1-5154-3 | - | 3 | AC115/230/460V | 鋼 | 変数 | 20 RPM | - | ¥653,418 | |
A | 1-5154-E1 | - | 1 | AC115/208-230V | 鋼 | 固定の | 20 RPM | - | ¥796,218 | |
A | 1-5154-E1-50 | - | 1 | 220V AC | 鋼 | 固定の | 16 RPM | - | ¥920,627 | |
A | 1-5154-E3-50 | - | 3 | AC230/400V | 鋼 | 固定の | 16 RPM | - | ¥907,645 | |
A | 1-5154-E3-575 | - | 3 | 575V AC | 鋼 | 固定の | 20 RPM | - | ¥760,518 | |
A | 1-5154-A | - | - | - | 鋼 | 空気制御 | 20 RPM | - | ¥729,145 | |
B | 1-5154SS-3 | - | 3 | 230V AC | ステンレス鋼 | 変数 | 20 RPM | - | ¥2,293,454 | |
B | 1-5154SS-E1-50 | - | 1 | 220V AC | ステンレス鋼 | 固定の | 16 RPM | - | ¥2,542,272 | |
B | 1-5154SS-E3-575 | - | 3 | 575V AC | ステンレス鋼 | 固定の | 20 RPM | - | ¥2,325,909 | |
A | 1-5154-E3 | - | 3 | 208-230/AC460V | 鋼 | 固定の | 20 RPM | - | ¥781,072 | |
B | 1-5154SS-A | - | 3 | - | ステンレス鋼 | 空気制御 | 20 RPM | - | ¥2,628,818 | |
B | 1-5154SS-E1 | - | 1 | AC115/208-230V | ステンレス鋼 | 固定の | 20 RPM | - | ¥2,380,000 | |
B | 1-5154SS-E3-50 | - | 3 | AC230/400V | ステンレス鋼 | 固定の | 16 RPM | - | ¥2,520,636 |
1-5154シリーズシングル固定ドラムローラー
モールスドラム 1-5154 シリーズの単一固定ドラム ローラーは、塗料、化学、工業用途でドラムを回転させて内容物をブレンドまたは混合するために使用されます。 内容物を均質化するための移送や特別な容器の使用による損失を軽減することで、時間、労力、お金を節約します。 ドラムローラーは 4 つのアイドラーと 4 つの駆動ホイールを備えており、16 / 20 rpm の回転速度を実現します。 これらのシングル ドラム ローラーは、TEFC / インバーター負荷 / 防爆 / エア モーター エンクロージャと統合されており、最大周囲温度 140 °F でモーター巻線を低温に保ちます。 1 相または 3 相のこれらのドラム ローラーの幅広い製品からお選びください。電気的接続。
Raptor Supplies また、提供しています 201シリーズ、ポータブルドラムローラー ドラムを直立位置でロードおよびアンロードするためのホイールと内蔵のチップバーを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 変換器付きデジタル圧力真空計
- 油圧コントロールバルブ
- スプリットボルトコネクタ
- 耐食性デバイス
- ストラップツールキット
- はんだ付け
- 備品
- 機械
- インデックス可能なツール
- 危険な場所の備品
- DAYTON ウォブルスティックアクチュエーターリミットスイッチヘッド
- GRAINGER PTFEシートストック
- HALLOWELL 大容量ボルトレス棚
- LOVEJOY SFクイック取り外し可能ブッシング
- SPEARS VALVES P103X PVC ドレン廃棄物ベント継手雄トラップ アダプタ
- Harloff 医療カート
- DAYTON アクセラレータ
- VESTIL LAD-TRS シリーズ ティップアンドロール移動式はしご、グリップストラット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XDJS 一減速減速機
- BROWNING スチール製最小内径ダブルスプロケット No.120チェーン用