VESTIL LAD-TRS シリーズ チップアンドロールモバイルはしご、グリップストラット
形式 | モデル | ベースの長さ | 手すりの高さ | 高さ | ステップ数 | ステップアングル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-TRS-60-2-G | 44.19 " | 50 " | 50 " | 2 | 58° | ¥241,078 | |
B | LAD-TRS-50-2-G | 44.81 " | 50 " | 50 " | 2 | 50° | ¥241,056 | |
C | LAD-TRS-60-3-G | 50.44 " | 60 " | 60 " | 3 | 58° | ¥271,196 | |
D | LAD-TRS-50-3-G | 52.56 " | 60 " | 60 " | 3 | 50° | ¥260,310 | |
E | LAD-TRS-60-4-G | 55.75 " | 70 " | 70 " | 4 | 58° | ¥303,675 | |
F | LAD-TRS-50-4-G | 60.94 " | 70 " | 70 " | 4 | 50° | ¥288,363 | |
G | LAD-TRS-60-5-G | 62 " | 80 " | 80 " | 5 | 58° | ¥353,046 | |
H | LAD-TRS-60-6-G | 68.25 " | 90 " | 90 " | 6 | 58° | ¥385,028 | |
I | LAD-TRS-50-5-G | 69.38 " | 80 " | 80 " | 5 | 50° | ¥331,234 | |
J | LAD-TRS-50-6-G | 77.13 " | 90 " | 90 " | 6 | 50° | ¥369,490 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気仕上げサンダー
- 機械加工バイスアクセサリー
- 校正アダプター
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーター
- スレッドロッカー
- ストラップとタイダウン
- 工具保管および移送タンク
- ねじ山インサート
- ジェネレータ
- プールとスパポンプ
- BRADY パイプマーカー、トルエン
- DAYTON コーティングされた/コーティングされていないケーブル、3/32インチ
- BALDWIN FILTERS エアパネルフィルターエレメント
- WARING COMMERCIAL MXシリーズコンテナ
- BURNDY SNMシリーズバットスプライス
- MASTER MAGNETICS 磁気フォトポケット
- VESTIL VSRBシリーズ 縦型鋼製貯水池
- NIBCO 長径カップリング、真鍮
- BALDOR / DODGE P2B、セットスクリューボールベアリング