VESTIL LAD-TRS-50-4-G チップアンドロール ストラドル、グリップ構造、4 ステップ、50 度角度
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
アイテム価格 | ティルトアンドロールラダー |
ANSIクラス | A14.7 |
ベースの長さ | 60.94 " |
ベース幅 | 29.5 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 350ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
ステップ間の距離 | 10 " |
フロントキャスター径 | 4" |
地上高の高さ | 5 1 / 2 " |
手すりの高さ | 70 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 70 " |
長さ | 60.937 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 2 |
ステップ数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lad-trs-50-4-g.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
リアキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
春のロード | いいえ |
ステップアングル | 50度 |
ステップの深さ | 7" |
ステップタイプ | グリップストラット |
ステップ幅 | 24 " |
最上段の深さ | 21 " |
トップステップの高さ | 40 " |
使用可能なツールトレイの高さ | 3 1 / 8 " |
使用可能なツールトレイの長さ | 10 " |
使用可能なツールトレイ幅 | 23 9 / 16 " |
ホイールタイプ | リジッドポリオンポリ |
ホイール | (2)4 x2インチ |
幅(Width) | 29.5 " |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 154.78 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | 手すりの高さ | 高さ | ステップ数 | ステップアングル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-TRS-50-2-G | 44.81 " | 50 " | 50 " | 2 | 50度 | ¥241,056 | ||
LAD-TRS-50-3-G | 52.56 " | 60 " | 60 " | 3 | 50度 | ¥260,310 | ||
LAD-TRS-50-5-G | 69.38 " | 80 " | 80 " | 5 | 50度 | ¥331,234 | 見積依頼
| |
LAD-TRS-50-6-G | 77.13 " | 90 " | 90 " | 6 | 50度 | ¥369,490 | 見積依頼
| |
LAD-TRS-60-2-G | 44.19 " | 50 " | 50 " | 2 | 58度 | ¥241,078 | ||
LAD-TRS-60-3-G | 50.44 " | 60 " | 60 " | 3 | 58度 | ¥271,196 | ||
LAD-TRS-60-4-G | 55.75 " | 70 " | 70 " | 4 | 58度 | ¥303,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。