MORSE DRUM 201 シリーズ ポータブルドラムローラー
モールスポータブルドラムローラーは、ドラムまたは樽に入った液体の混合または混合を容易にするように設計されています。 これらは、研究室、食品混合工場、および効率的かつ完全な混合が必要とされるその他の環境で一般的に使用されます。
形式 | モデル | Hz | 相 | 電圧 | スピードタイプ | ドラムRPM | モーター | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201 / 20-3 | - | 3 | 208-230/AC460V | 固定の | 20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥537,663 | |
A | 201 / 20-E3-50 | - | 3 | AC230/400V | 固定の | 16 RPM | - | 500ポンド。 | ¥811,363 | |
A | 201BVS-575 | - | 3 | 575V AC | ベルト付き変数 | 15〜24 RPM | - | 300ポンド。 | ¥809,200 | |
A | 201VS-1 | - | 1 | 115V AC | 変数 | 15〜24 RPM | - | 500ポンド。 | ¥664,277 | |
A | 201VS-3 | - | 3 | 208-230/AC460V | 変数 | 15〜24 RPM | - | 500ポンド。 | ¥649,090 | |
A | 201VS-575 | - | 3 | 575V AC | 変数 | 15〜24 RPM | - | 500ポンド。 | ¥649,090 | |
A | 201VS-E3-50 | - | 3 | AC230/400V | 変数 | 13〜20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥919,545 | |
A | 201 / 20-1 | - | 1 | 115V AC | 固定の | 20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥668,656 | |
A | 201 / 20-1-50 | - | 1 | AC110/220V | 固定の | 16 RPM | - | 500ポンド。 | ¥582,018 | |
A | 201 / 20-E1-50 | - | 1 | AC110/220V | 固定の | 16 RPM | - | 500ポンド。 | ¥815,690 | |
A | 201B / 20-3 | - | 3 | 208-230/AC460V | ベルト付き固定 | 20 RPM | - | 300ポンド。 | ¥690,200 | |
A | 201BVS-1-50 | - | 1 | AC110/220V | ベルト付き変数 | 13〜20 RPM | - | 300ポンド。 | ¥833,000 | |
A | 201B / 20-575 | - | 3 | 575V AC | ベルト付き固定 | 20 RPM | - | 300ポンド。 | ¥690,200 | |
A | 201B / 20-E575 | - | 3 | 575V AC | ベルト付き固定 | 20 RPM | - | 300ポンド。 | ¥811,363 | |
A | 201BVS-3-50 | - | 3 | AC230/400V | ベルト付き変数 | 13〜20 RPM | - | 300ポンド。 | ¥817,854 | |
A | 201BVS-A | - | - | - | ベルト付き変数 | 13〜20 RPM | - | 300ポンド。 | ¥800,545 | |
A | 201VS-1-50 | - | 1 | AC110/220V | 変数 | 13〜20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥694,527 | |
A | 201VS-3-50 | - | 3 | AC230/400V | 変数 | 13〜20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥681,545 | |
A | 201VS-E1 | - | 1 | AC115/208-230V | 変数 | 15〜24 RPM | - | 500ポンド。 | ¥887,616 | |
A | 201VS-E3 | - | 3 | 208-230/AC460V | 変数 | 15〜24 RPM | - | 500ポンド。 | ¥758,354 | |
A | 201BVS-3 | - | 3 | 208-230/AC460V | ベルト付き変数 | 15〜20 RPM | - | 300ポンド。 | ¥789,727 | |
A | 201BVS-1 | - | 1 | 115V AC | ベルト付き変数 | 15〜24 RPM | - | 300ポンド。 | ¥778,909 | |
A | 201 / 20-3-50 | - | 3 | AC230/400V | 固定の | 16 RPM | - | 500ポンド。 | ¥573,363 | |
A | 201BVS-E575 | - | 3 | 575V AC | ベルト付き変数 | 15〜24 RPM | - | 300ポンド。 | ¥967,145 | |
A | 201B / 20-3-50 | - | 3 | AC230/400V | ベルト付き固定 | 16 RPM | - | 300ポンド。 | ¥718,327 | |
A | 201B / 20-A | - | - | - | ベルト付き固定 | 20 RPM | - | 300ポンド。 | ¥689,118 | |
A | 201B / 20-E1 | - | 1 | AC115/208-230V | ベルト付き固定 | 20 RPM | - | 300ポンド。 | ¥841,654 | |
A | 201B / 20-E1-50 | - | 1 | AC110/220V | ベルト付き固定 | 16 RPM | - | 300ポンド。 | ¥964,981 | |
A | 201BVS-E1 | - | 1 | AC115/208-230V | ベルト付き変数 | 15〜24 RPM | - | 300ポンド。 | ¥939,018 | |
A | 201BVS-E1-50 | - | 1 | AC110/220V | ベルト付き変数 | 13〜20 RPM | - | 300ポンド。 | ¥1,071,000 | |
A | 201BVS-E3 | - | 3 | 208-230/AC460V | ベルト付き変数 | 15〜24 RPM | - | 300ポンド。 | ¥893,581 | |
A | 201BVS-E3-50 | - | 3 | AC230/400V | ベルト付き変数 | 13〜20 RPM | - | 300ポンド。 | ¥1,060,181 | |
A | 201VS-A | - | - | - | 変数 | 15〜24 RPM | - | 500ポンド。 | ¥657,745 | |
A | 201B / 20-E3-50 | - | 3 | AC230/400V | ベルト付き固定 | 16 RPM | - | 300ポンド。 | ¥954,163 | |
A | 201VS-E1-50 | - | 1 | AC110/220V | 変数 | 13〜20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥927,118 | |
A | 201 / 20-575 | - | 3 | 575V AC | 固定の | 20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥540,909 | |
A | 201 / 20-A | - | - | - | 固定の | 20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥545,236 | |
A | 201 / 20-E1 | - | 1 | AC115/208-230V | 固定の | 20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥689,118 | |
A | 201 / 20-E3 | - | 3 | 208-230/AC460V | 固定の | 20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥646,927 | |
A | 201 / 20-E575 | - | 3 | 575V AC | 固定の | 20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥659,909 | |
A | 201B / 20-1 | - | 1 | 115V AC | ベルト付き固定 | 20 RPM | - | 300ポンド。 | ¥685,872 | |
A | 201B / 20-1-50 | - | 1 | AC110/220V | ベルト付き固定 | 16 RPM | - | 300ポンド。 | ¥731,309 | |
A | 201B / 20-E3 | - | 3 | 208-230/AC460V | ベルト付き固定 | 20 RPM | - | 300ポンド。 | ¥789,727 | |
A | 201VS-E575 | - | 3 | 575V AC | 変数 | 15〜24 RPM | - | 500ポンド。 | ¥778,909 |
201シリーズポータブルドラムローラー
モールスドラムローラーは、密閉されたドラム内で粉末のバッチをブレンドしたり、塗料、オイル、ウレタン樹脂、接着剤、染料、香料などを混合したりするために広く使用されています。 これらのローラーを使用購入に進む、有害な化学物質にさらされる可能性がなくなり、挿入ミキサーに伴う清掃も必要ありません。 速度は 20 rpm で固定されており、速度範囲は 15 ~ 24 rpm です。 これらのモールスドラムローラーは最大 227 kg の荷重に耐えることができ、30 ガロンまたは 55 ガロンのドラムに対応するように簡単に調整できます。 これらの防爆電気ドラムミキサーには、単相モーターと三相モーターのバリエーションがあります。
動作メカニズム
- モールスドラムポータブルドラムローテーターをドラムの前に置きます。
- ティッピングレバーを伸ばし、ローラーをほぼ垂直になるまで前方に傾けます。
- キックスタンドを足で引いて起動します。
- 適切に使用する ドラムリフター ドラムをベースプレート上に慎重に置きます。
- 転倒レバーのフックをドラムの上縁に掛けます。
- 必要に応じて、ティッピングレバーを前方に押して、キックスタンドを床から持ち上げます。
- 黄色のキックスタンド リリース ロック レバーを引いて、キックスタンドを解除します。
- アクスルフットパッドに足を置き、ティッピングレバーを後ろに引いてドラムを倒します。
- 足の位置を変え、ローラーとドラムが水平になるまで下げ続けます。
- ドラムを回転させる目的の位置にローラーを移動します。
- 可変速制御クランクを使用してローラーの速度を調整します。
- クランクを反時計回りに回すとドラムの RPM が増加し、時計回りに回すと RPM が減少します。
特徴
- これらのモールス式ポータブル ドラム ローラーは 8 つのホイールで構成され、20 rpm で回転して効率的な混合を実現します。
- ドラム缶をローラーに乗せるのを助けるティッピングレバーが装備されています。
- これらの Morse Drum 201 シリーズ ポータブル ドラム ローラーは、最大 140 °F の周囲温度に対応できます。
対応アクセサリー
- モールス太鼓 プラスチックドラムローラーアクセサリ: プラスチック ドラムを扱うには、これらの追加のホイールとエンド ストップを使用します。
- モールス太鼓 安全囲い: これらのエンクロージャは、ゲートが開いたときにローラーを自動的に停止することでユーザーを保護します。
よくある質問
ドラム缶取り扱い機器を使用する際にはどのような注意が必要ですか?
- 適切な個人用保護具を着用してください。
- ドラムを持ち上げたり移動したりする前に、ドラムを適切に固定してください。
- 機器の容量を超えた過負荷を避けてください。
モールスドラムのポータブルドラムローラーのメンテナンス方法は?
これらのドラム取り扱い装置を良好な状態に保つには、定期的な検査、潤滑、清掃が不可欠です。
電動ドラム処理装置を使用する利点は何ですか?
電動ドラム処理装置により効率が向上し、手作業が軽減されます。 これらの装置は、重いドラム缶の取り扱いや頻繁に持ち上げる作業に特に役立ちます。
これらのモールスポータブルドラムローラーにはどのモーターが使用されていますか?
これらのドラムリフターには、単相および三相 TEFC (全閉外扇冷却) モーターが組み込まれています。
モールスポータブルドラムローラーの取り付け方法は?
ティッピングレバーの取り付け:
- まず、ティッピングレバーの端にある穴から割りピンを取り外します。
- レバーをローラーのバックプレートの穴に通してスライドさせます。
- コッターピンをティッピングレバーの端にある穴に取り付けます。
- コッターピンの端を広げて所定の位置に固定します。
駆動輪と従動輪の調整:
- ローラーの各ホイールハブにある XNUMX 本の止めネジを見つけます。
- 付属の 1/8 インチ六角レンチを使用して、これらの止めネジを緩めます。
- ドラムを最も強い点で支えるようにホイールを配置します。
- 軸方向の動きを防ぐために、XNUMX つの内側ホイールをドラム リブの隣に配置します。
- ドラムがノーズピースに擦れる場合は、ホイールの位置を必要に応じて調整してください。
- 正しく配置したら、ホイールハブの止めネジを締めます。
さまざまなドラム直径に適応:
- 異なる直径に合わせて調整するには、まず XNUMX ベアリングのマウント ボルトを取り外します。
- アイドラーホイールアセンブリを、直径が小さい場合はドライブ側に向かってスライドさせ、直径が大きい場合はドライブ側から離れるようにスライドさせます。
- 調整後は、XNUMX つのピローベアリングがすべて正確に位置合わせされていることを確認してください。
- XNUMX ベアリングマウントボルトを再度取り付けてしっかりと締めます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フィルターハウジング
- タオルを買う
- はんだ
- フォークリフト作業プラットフォーム
- ボルテックスチューブ
- リレー
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- キーストック
- ピン
- APPROVED VENDOR クロムメッキ真鍮インラインボールバルブ、FNPT x MNPT
- LUMAPRO ミニチュアバイポーラLED電球、T3 1 / 4、12V
- 3M ヘルメットシェル
- VALLEY CRAFT HVACハンドトラック、600Lbの耐荷重
- RACO キャスト圧縮カップリング
- SOUTHWIRE COMPANY ヘッドキット
- LEESON 汎用C面モーター、三相、防滴、C面レスベース
- EATON LDシリーズ 完全モールドケース遮断器、Lフレーム
- BROWNING 3V シリーズ 仕上げボア 358 グリップベルト シーブ、4 溝
- BROWNING ダブルAシリーズ Vグリップベルト