MORSE DRUM 201BVS-A ポータブルドラムローラー、ベルト2本、可変エアモーター
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
アイテム価格 | ポータブルドラムローラー |
空気流量 | 22SCFM |
キャパシティドライ | 300ポンド。 |
キャパシティリキッド | 300ポンド。 |
ドラム径 | "16へ" 23 |
ドラムの高さ | 35インチまで |
ドラム素材 | スチール、プラスチック |
ドラムRPM | 13〜20 RPM |
ドラムサイズ | 最大55ガロン。 |
長さ | 34.75 " |
積載高さ | 40 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 140度F |
モーター | エアモーター |
モータータイプ | エアモーター |
他の | プラスチックドラム用のオプションのアダプター |
全体の深さ | 34 3 / 4 " |
全体の高さ | 19 1 / 4 " |
全幅 | 21 " |
圧力 | 40のプサイ |
製品データシート | モールスドラム-201bvs-a.pdf |
速度 | ベルト付き変数 |
スピードタイプ | ベルト付き変数 |
傾ける | チップレバー |
チルトスタイル | ティッピングレバー |
タイプ | ポータブル |
ホイール構成 | XNUMX つの回転キャスターと XNUMX つの車軸取り付けホイール |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | ポリオレフィン |
ホイール | ネオプレン |
船の重量(kg) | 95.85 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
モデル | Hz | 相 | 電圧 | スピードタイプ | ドラムRPM | モーター | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 / 20-1 | - | 1 | 115V AC | 固定の | 20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥668,656 | |
201 / 20-1-50 | - | 1 | AC110/220V | 固定の | 16 RPM | - | 500ポンド。 | ¥582,018 | |
201 / 20-3 | - | 3 | 208-230/AC460V | 固定の | 20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥537,663 | |
201 / 20-3-50 | - | 3 | AC230/400V | 固定の | 16 RPM | - | 500ポンド。 | ¥573,363 | |
201 / 20-575 | - | 3 | 575V AC | 固定の | 20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥540,909 | |
201 / 20-A | - | - | - | 固定の | 20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥545,236 | |
201 / 20-E1 | - | 1 | AC115/208-230V | 固定の | 20 RPM | - | 500ポンド。 | ¥689,118 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。