NORDFABダクトフィッティングタップ
形式 | モデル | 直径 | ダクトサイズ | 入口直径 | 長さ | アウトレット径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8040302775 | 4 "×4」 | 4 "×4」 | 4" | 8" | 4" | 8" | ¥22,185 | |
A | 8040302780 | 6 "×4」 | 6 "×4」 | 6" | 8" | 4" | 8" | ¥22,185 | |
A | 8040302782 | 6 "×6」 | 6 "×6」 | 6" | 10 " | 6" | 10 " | ¥24,395 | |
A | 8040302789 | 8 "×4」 | 8 "×4」 | 8" | 8" | 4" | 8" | ¥18,615 | |
A | 8040302791 | 8 "×6」 | 8 "×6」 | 8" | 10 " | 6" | 10 " | ¥24,395 | |
A | 8040302793 | 8 "×8」 | 8 "×8」 | 8" | 12 " | 8" | 12 " | ¥27,030 | |
A | 8040302802 | 10 "×4」 | 10 "×4」 | 10 " | 8" | 4" | 8" | ¥22,185 | |
A | 8040302804 | 10 "×6」 | 10 "×6」 | 10 " | 10 " | 6" | 10 " | ¥24,395 | |
A | 8040302806 | 10 "×8」 | 10 "×8」 | 10 " | 12 " | 8" | 12 " | ¥22,605 | |
A | 8040302808 | 10 "×10」 | 10 "×10」 | 10 " | 14 " | 10 " | 14 " | ¥30,542 | |
A | 8040302819 | 12 "×4」 | 12 "×4」 | 12 " | 8" | 4" | 8" | ¥17,952 | |
A | 8040302821 | 12 "×6」 | 12 "×6」 | 12 " | 10 " | 6" | 10 " | ¥20,306 | |
A | 8040302823 | 12 "×8」 | 12 "×8」 | 12 " | 12 " | 8" | 12 " | ¥21,432 | |
A | 8040302825 | 12 "×10」 | 12 "×10」 | 12 " | 14 " | 10 " | 14 " | ¥25,446 | |
A | 8040302827 | 12 "×12」 | 12 "×12」 | 12 " | 16 " | 12 " | 16 " | ¥32,867 |
ダクト継手タップ
Nordfab のダクト継手タップは、既存の流体循環ラインに切り込み、空気の流れを改善するために 90 度の別個の分岐を追加するように設計されています。 これらのユニットは、漏れのない接続を提供し、コンポーネントを固定するための事前にシールされた EPDM ガスケットを備えているため、横方向のジョイントに追加のシールを行う必要がなくなります。 取り外し、掃除、再組み立てが簡単で、粉塵、ミスト、ヒュームの収集用途に最適です。 4 x 4 インチから 12 x 12 インチまでの範囲のダクト サイズで利用できるこれらのクイックフィット タップの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアインパクトレンチ
- スリーブとシンブルキット
- ドライバービットとナットセッター
- 炭素鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- フライホイール
- インパクトソケットとビット
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ワイヤーロープと付属品
- ヒューズ
- マーキングツール
- KEN-TOOL ビードブレーカーレバレッジバー
- AIR HANDLER 活性炭ハニカムエアフィルター
- APPLETON ELECTRIC 90度の女性の肘危険な場所可鍛鋳鉄
- GUARDAIR 標準デューティPVC静的導電性真空ホース
- TOUGH GUY タフガイ衛生シリーズ、1.2L、マニュアル
- PASS AND SEYMOUR Slater シリーズ 4 インチ スクエア ボックス
- MAIN FILTER INC. SP2Aシリーズスピンオンフィルター
- APOLLO VALVES 20-300シリーズブロンズウォーターゲージ
- FANTECH MOTシリーズモーター
- CONDOR 寒冷地用断熱手袋、ブラック/サンド